HALLOWELL FKOPENSTOR-LG-S Åpen modulær lagringsenhet 168 tommer 12 gauge stål | AG9RVL 22CT61

HALLOWELL FKOPENSTOR-LG-S åpen modulær lagringsenhet 168 tommer 12 gauge stål

Vare: AG9RVL Modell: FKOPENSTOR-LG-SKryssreferanse: 22CT61
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

114 815 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakÅpne modulær lagringsenhet
FARGESvart, rød
Dimensjoner78 "H x 48" B x 24 "D
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseGREENGUARD Gull
MaterialeStål
Antall sokkler(1) 3 skuff, (1) 6 skuff
Antall hyller5
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde168 "
Hyllekapasitet700 lb. (hylleenhet)
HyllematerialeStål
Arbeidsoverflate dybde24 "
Arbeidsoverflatemateriale12 ga. Stål
Arbeidsflate bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 412.3224
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode9403200078
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall hylleenheter: 2
    • Arbeidsoverflatetykkelse: 1-3/4"
    • Sokkelmål: 32 "H x 24" B x 24 "D

Produktvarianter

ProduktModellDimensjonerSamlet breddeHyllekapasitetHyllematerialeArbeidsoverflatematerialePris
HALLOWELL FKOPENSTOR-SM-M Åpen modulær lagringsenhet 132 tommers løvtre | AG9RVH 22CT58 FKOPENSTOR-SM-M78 "H x 36" B x 24 "D132 "-sponLaminerte løvtre82 833 NOK
HALLOWELL FKOPENSTOR-SM-S Åpen modulær lagringsenhet 132 tommer 12 gauge stål | AG9RVJ 22CT59 FKOPENSTOR-SM-S78 "H x 36" B x 24 "D132 "575 lb. (hylleenhet)Stål12 ga. Stål80 654 NOK
HALLOWELL FKOPENSTOR-LG-M Åpen modulær lagringsenhet 168 tommers løvtre | AG9RVK 22CT60 FKOPENSTOR-LG-M78 "H x 48" B x 24 "D168 "700 lb. (hylleenhet)sponLaminerte løvtre117 195 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALLOWELL FKOPENSTOR-LG-S åpen modulær lagringsenhet 168 tommer 12 gauge stål
114 815 NOK / enhet