TENNSCO RXHS-361872 MED GR Oppbevaringsstativ med høy kapasitet 36 tommer B x 72 tommer Høyde | AF3RKG 8CJK3

TENNSCO RXHS-361872 MED GR Oppbevaringsstativ med høy kapasitet 36 tommer B x 72 tommer høyde

Vare: AF3RKG Modell: RXHS-361872 MED GRKryssreferanse: 8CJK3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

5 943 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRack med høy kapasitet
Kapasitet per hylle4000 lb.
FARGEGrå
Dybde18 "
FinishBakt emalje
Høyde72 "
Lastekapasitet13,000 lb.
Materiale16 ga. Stål
Antall hyller5
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 68.04
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet per hylleDybdeHøydeBreddePris
TENNSCO RXHS-481884MED GR Oppbevaringsstativ med høy kapasitet 48 tommer B x 84 tommer H | AF3RHX 8CHM7 RXHS-481884MED GR4000 lb.18 "84 "48 "6 880 NOK
RFQ
TENNSCO RXHS-602484MED GR Oppbevaringshylle med høy kapasitet 60 tommer W x 84in H | AF3RHY 8CHM8 RXHS-602484MED GR3250 lb.24 "84 "60 "8 864 NOK
RFQ
TENNSCO RXHS-722496MED GR Oppbevaringsstativ med høy kapasitet 72 tommer B x 96 tommer Høyde | AF3RJU 8CJ74 RXHS-722496MED GR2750 lb.24 "96 "72 "11 520 NOK
RFQ
TENNSCO RXHS-481872MED GR Oppbevaringsstativ med høy kapasitet 48 tommer x 72 tommers høyde | AF4BZV 8PHA5 RXHS-481872MED GR4000 lb.18 "72 "48 "6 872 NOK
RFQ
TENNSCO RXHS-362496MED GR Oppbevaringsstativ med høy kapasitet 36 tommer B x 96 tommer Høyde | AF4HJH 8X599 RXHS-362496MED GR4000 lb.24 "96 "36 "7 018 NOK
RFQ
TENNSCO RXHS-963684MED GR Oppbevaringsstativ med høy caps 96 B x 36 D x 84 tommer Høyde | AF4JGT 8Y799 RXHS-963684MED GR2600 lb.36 "84 "96 "19 391 NOK
RFQ
TENNSCO RXHS-722484MED GR Oppbevaringsstativ med høy kapasitet 72 tommer B x 84 tommer H | AF4KFM 8ZA32 RXHS-722484MED GR2750 lb.24 "84 "72 "11 413 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO RXHS-361872 MED GR Oppbevaringsstativ med høy kapasitet 36 tommer B x 72 tommer høyde
5 943 NOK / enhet