HALLOWELL FKCOMPLETE-LG-S Komplett modulær lagringsenhet 210 tommer 12 gauge | AG9RVZ 22CT73

HALLOWELL FKCOMPLETE-LG-S komplett modulær lagringsenhet 210 tommer 12 gauge

På lager
Vare: AG9RVZ Modell: FKCOMPLETE-LG-SKryssreferanse: 22CT73

Få tak i det April 4, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

217 399 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomplett modulær lagringsenhet
FARGESvart, rød
Dimensjon(1) 78 "H x 24" B x 24 "D, (1) 78" H x 18 "B x 24" D
dimensjoner78 "H x 48" B x 24 "D
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseGREENGUARD Gull
MaterialeStål
Antall skaphyller4
Antall sokkler(1) 2 dører, (1) 3 skuff
Antall hyller4
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde210 "
Hyllekapasitet1450 pund (kabinett) / 700 pund (reol)
HyllematerialeStål
Arbeidsoverflate dybde24 "
Arbeidsoverflatemateriale12 ga. Stål
Arbeidsflate bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 765.315
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)533.4
HS kode9403200078
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall oppbevaringsskap: 1
    • Antall hylleenheter: 1
    • Arbeidsoverflatetykkelse: 1-3/4"
    • Sokkelmål: 32 "H x 24" B x 24 "D

Produktvarianter

ProduktModelldimensjonerSamlet breddeHyllekapasitetHyllematerialeArbeidsoverflatematerialePris
HALLOWELL FKCOMPLETE-SM-M Komplett modulær lagringsenhet 168 tommers hardtre | AG9RVW 22CT70 FKFULLSTENDIG-SM-M78 "H x 36" B x 24 "D168 "1450 pund (kabinett) / 575 pund (reol)sponLaminerte løvtre169 407 NOK
HALLOWELL FKCOMPLETE-SM-S Komplett modulær lagringsenhet 168 tommer 12 gauge | AG9RVX 22CT71 FKFULLSTENDIG-SM-S78 "H x 36" B x 24 "D168 "1450 pund (kabinett) / 575 pund (reol)Stål12 ga. Stål166 500 NOK
HALLOWELL FKCOMPLETE-LG-M Komplett modulær lagringsenhet 210 tommers hardtre | AG9RVY 22CT72 FKCOMPLETE-LG-M78 "H x 48" B x 24 "D210 "1450 pund (kabinett) / 700 pund (reol)sponLaminerte løvtre225 362 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALLOWELL FKCOMPLETE-LG-S komplett modulær lagringsenhet 210 tommer 12 gauge
217 399 NOK / enhet