Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C44545 Tool Bit Square M42 5/16 In | AF2ZMJ 6ZKU8

CLEVELAND C44545 Tool Bit Square M42 5/16 In

På lager
Vare: AF2ZMJ Modell: C44545Kryssreferanse: 6ZKU8

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
324NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøybit
Vinkel10 Degrees
Skjærende retningHøyre venstre
Finishubestrøket
MaterialeM42 Kobolt
Total lengde2.5 "
RadiusSkarpt punkt
Skafthøyde5 / 16 "
Skaftbredde5 / 16 "
StilSquare
Toleranse0.005 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8208100060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTotal lengdeSkafthøydeSkaftbreddePris
CLEVELAND C44505 Verktøybit Firkant M2 1/8 tommer | AF2ZLW 6ZKT3 C44505M2 High Speed ​​Steel2.5 "1 / 8 "1 / 8 "169NOK
CLEVELAND C44509 Verktøybit Firkant M2 3/16 tommer | AF2ZLX 6ZKT4 C44509M2 High Speed ​​Steel2.5 "3 / 16 "3 / 16 "173NOK
CLEVELAND C44513 Verktøybit Firkant M2 1/4 In | AF2ZLY 6ZKT5 C44513M2 High Speed ​​Steel2.5 "1 / 4 "1 / 4 "180NOK
CLEVELAND C44514 Verktøybit Firkant M2 5/16 tommer | AF2ZLZ 6ZKT6 C44514M2 High Speed ​​Steel2.5 "5 / 16 "5 / 16 "195NOK
CLEVELAND C44516 Verktøybit Firkant M2 3/8 tommer | AF2ZMA 6ZKT7 C44516M2 High Speed ​​Steel3"3 / 8 "3 / 8 "285NOK
CLEVELAND C44520 Verktøybit Firkant M2 1/2 In | AF2ZMB 6ZKT9 C44520M2 High Speed ​​Steel4"1 / 2 "1 / 2 "578NOK
CLEVELAND C44522 Verktøybit Firkant M2 5/8 tommer | AF2ZMC 6ZKU0 C44522M2 High Speed ​​Steel4.5 "5 / 8 "5 / 8 "928NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C44545 Tool Bit Square M42 5/16 In
324NOK / enhet