Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C44559 Tool Bit Square M42 1 In | AF2ZMM 6ZKV5

CLEVELAND C44559 Tool Bit Square M42 1 In

På lager
Vare: AF2ZMM Modell: C44559Kryssreferanse: 6ZKV5

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 755 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøybit
Vinkel10 Degrees
Skjærende retningHøyre venstre
Finishubestrøket
MaterialeM42 Kobolt
Total lengde7"
RadiusSkarpt punkt
Skafthøyde1"
Skaftbredde1"
StilSquare
Toleranse0.005 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9135
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8208100060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTotal lengdeSkafthøydeSkaftbreddePris
CLEVELAND C44505 Verktøybit Firkant M2 1/8 tommer | AF2ZLW 6ZKT3 C44505M2 High Speed ​​Steel2.5 "1 / 8 "1 / 8 "169NOK
CLEVELAND C44509 Verktøybit Firkant M2 3/16 tommer | AF2ZLX 6ZKT4 C44509M2 High Speed ​​Steel2.5 "3 / 16 "3 / 16 "173NOK
CLEVELAND C44513 Verktøybit Firkant M2 1/4 In | AF2ZLY 6ZKT5 C44513M2 High Speed ​​Steel2.5 "1 / 4 "1 / 4 "180NOK
CLEVELAND C44514 Verktøybit Firkant M2 5/16 tommer | AF2ZLZ 6ZKT6 C44514M2 High Speed ​​Steel2.5 "5 / 16 "5 / 16 "195NOK
CLEVELAND C44516 Verktøybit Firkant M2 3/8 tommer | AF2ZMA 6ZKT7 C44516M2 High Speed ​​Steel3"3 / 8 "3 / 8 "285NOK
CLEVELAND C44520 Verktøybit Firkant M2 1/2 In | AF2ZMB 6ZKT9 C44520M2 High Speed ​​Steel4"1 / 2 "1 / 2 "578NOK
CLEVELAND C44522 Verktøybit Firkant M2 5/8 tommer | AF2ZMC 6ZKU0 C44522M2 High Speed ​​Steel4.5 "5 / 8 "5 / 8 "928NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C44559 Tool Bit Square M42 1 In
5 755 NOK / enhet