Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DBI-SALA 1231106 Nettposisjoneringssnor med festekroker, gul, 8800 lb | AC3NTC 2UZU1

DBI-SALA 1231106 Nettposisjoneringssnor med festekroker, gul, 8800 lb

På lager
Vare: AC3NTC Modell: 1231106Kryssreferanse: 2UZU1

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 645 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrensningssnor
Forankringskrok Portåpning3 / 4 "
FARGEGul
Selekrok Portåpning3 / 4 "
Lengde6"
LinjematerialePolyester-netting
Låsing Forankringstilkobling KroktypeSnap krok
Låsesele Tilkobling KroktypeSnap krok
Antall ben1
Stropp bredde1"
Strekkfasthet8800 lb.
Visuell belastningsindikatorNei
Vektkapasitet310 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9315
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode6307909889
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeLinjematerialeAntall benStropp breddeStrekkfasthetVektkapasitetPris
DBI-SALA 1231016 Justerbar nettposisjoneringssnor, 3/4 i festekroker, 6 fot | AC3NTB 2UZT9 1231016Gul6"Polyester-netting11"8800 lb.310 lb.1 893 NOK
DBI-SALA 1232354 Tauposisjoneringssnor, Enkeltben, Selvlåsende Snap | AC3NTE 2UZU3 1232354Hvit6"Nylon tau11.5 "5750 lb.310 lb.1 918 NOK
DBI-SALA 1234030 Båndstrop 6 føtter 350 Lb. Nylon | AF2NQF 6WNV8 1234030-6"nylon1-8000 lb.350 lb.4 539 NOK
DBI-SALA 1231110 10 Ft Posisjons-/Begrensningsbånd | AH2XFK 30M654 1231110-2 M-tvillingben---1 886 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DBI-SALA 1231106 Nettposisjoneringssnor med festekroker, gul, 8800 lb
1 645 NOK / enhet