PROTECTA 1385501 Posisjoneringssnor 6 fot 310 Lb. Stål | AF2ZNB 6ZLN8

PROTECTA 1385501 Posisjoneringssnor 6 fot 310 Lb. Stål

På lager
Vare: AF2ZNB Modell: 1385501Kryssreferanse: 6ZLN8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

928NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPosisjoneringssnor
Forankringskrok Portåpning3 / 4 "
FARGEHvit
Selekrok Portåpning3 / 4 "
Lengde6"
LinjematerialeGalvanisert stål
Låsing Forankringstilkobling KroktypeSnap krok
Låsesele Tilkobling KroktypeSnap krok
Antall ben1
Stropp bredde1 / 2 "
Strekkfasthet5750 lb.
Visuell belastningsindikatorNei
Vektkapasitet310 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)26.92
Skipets lengde (cm)41.4
Skipets bredde (cm)42.42
HS kode6307200000
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellForankringskrok PortåpningFARGELengdeLåsing Forankringstilkobling KroktypeAntall benPris
PROTECTA 1350200 Posisjoneringssnor 1-5/6 fot 310 Lb. | AF2ZNA 6ZLN7 13502002.25 "Sølv22 "Armeringskrok21 332 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTECTA 1385501 Posisjoneringssnor 6 fot 310 Lb. Stål
928NOK / enhet