Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTECTA 1350200 Posisjoneringssnor 1-5/6 fot 310 Lb. | AF2ZNA 6ZLN7

PROTECTA 1350200 Posisjoneringssnor 1-5/6 fot 310 Lb.

På lager
Vare: AF2ZNA Modell: 1350200Kryssreferanse: 6ZLN7
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
1 353 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPosisjoneringssnor
Forankringskrok Portåpning2.25 "
FARGESølv
Selekrok Portåpning3 / 4 "
Lengde22 "
LinjematerialeGalvanisert stål
Låsing Forankringstilkobling KroktypeArmeringskrok
Låsesele Tilkobling KroktypeSnap krok
Antall ben2
Visuell belastningsindikatorNei
Vektkapasitet310 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6875
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode6307909889
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForankringskrok PortåpningFARGELengdeLåsing Forankringstilkobling KroktypeAntall benPris
PROTECTA 1385501 Posisjoneringssnor 6 fot 310 Lb. Stål | AF2ZNB 6ZLN8 13855013 / 4 "Hvit6"Snap krok1947NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTECTA 1350200 Posisjoneringssnor 1-5/6 fot 310 Lb.
1 353 NOK / enhet