MICRO 100 Grooveverktøy


filtre
Skjærevinkel: 45 Degrees , Klipperetning: Høyre hånd , Bli ferdig: ubestrøket , Karakter: C2 , Materiale: Mikrokornkarbid , Total lengde: 2.5 " , Radius: 0.010 / 0.020 " , Shank Dia.: 1 / 4 "
StilModellBore Dia.RillebreddeMaks. SkjæredybdeOffsetStilPris (eks. mva)
A
ELLER-096-8
0.25 "0.096 / 0.098 "1 / 2 "0.1 ""O" Ring572NOK
B
UC-25030-8
0.26 "0.030 / 0.032 "1"0.05 "Underbud579NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?