Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 OR-096-8 rilleverktøy | AA7QPG 16L136

MICRO 100 OR-096-8 Rilleverktøy

På lager
Vare: AA7QPG Modell: OR-096-8Kryssreferanse: 16L136
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
572NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrooveverktøy
Bore Dia.0.25 "
Skjærende retningHøyre hånd
Finishubestrøket
KlasseC2
Rillebredde0.096 / 0.098 "
MaterialeMikrokornkarbid
Maks. Skjæredybde1 / 2 "
Offset0.1 "
Total lengde2.5 "
Radius0.010 / 0.020 "
Shank Dia.1 / 4 "
Stil"O" Ring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0261
Skipets høyde (cm)1.11
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)1.11
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.RillebreddeMaks. SkjæredybdeOffsetStilPris
MICRO 100 UC-25030-8 rilleverktøy | AA7QYF 16L440 UC-25030-80.26 "0.030 / 0.032 "1"0.05 "Underbud579NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 OR-096-8 Rilleverktøy
572NOK / enhet