Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 UC-25030-8 rilleverktøy | AA7QYF 16L440

MICRO 100 UC-25030-8 rilleverktøy

På lager
Vare: AA7QYF Modell: UC-25030-8Kryssreferanse: 16L440

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
579NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrooveverktøy
Bore Dia.0.26 "
Skjærevinkel45 Degrees
Skjærende retningHøyre hånd
Finishubestrøket
KlasseC2
Rillebredde0.030 / 0.032 "
MaterialeMikrokornkarbid
Maks. Skjæredybde1"
Offset0.05 "
Total lengde2.5 "
Shank Dia.1 / 4 "
StilUnderbud

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0261
Skipets høyde (cm)1.11
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)1.11
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.RillebreddeMaks. SkjæredybdeOffsetStilPris
MICRO 100 OR-096-8 rilleverktøy | AA7QPG 16L136 ELLER-096-80.25 "0.096 / 0.098 "1 / 2 "0.1 ""O" Ring572NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 UC-25030-8 rilleverktøy
579NOK / enhet