Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILLER BY HONEYWELL 213TWLS-Z7/4FTGN Posisjoneringssnor 1 ben polyester | AG9FEN 19Z713

MILLER BY HONEYWELL 213TWLS-Z7/4FTGN Posisjoneringssnor 1 ben polyester

På lager
Vare: AG9FEN Modell: 213TWLS-Z7/4FTGNKryssreferanse: 19Z713

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 589 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPosisjoneringssnor
Forankringskrok Portåpning3 / 4 "
Kabeldia.1"
FARGEGrønn
MaskinvarematerialeStål
Selekrok Portåpning3 / 4 "
Linjematerialepolyester
Låsing Forankringstilkobling KroktypeSnap
Låsesele Tilkobling KroktypeSnap
Antall ben1
Stropp bredde1"
Strekkfasthet5000 lb.
Visuell belastningsindikatorJa
Vektkapasitet310 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.954
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLåsesele Tilkobling KroktypeForankringskrok PortåpningKabeldia.Stropp breddeVisuell belastningsindikatorVektkapasitetFARGESelekrok PortåpningPris
MILLER BY HONEYWELL ARL-100-Z7/8FT Posisjoneringssnor 8 fot 400 Lb. Tau | AA8MLK 19D197 ARL-100-Z7 / 8FTSnap krok1"3 / 8 "3 / 8 "Nei400 lb.Hvit3/4 til 1 "3 511 NOK
MILLER BY HONEYWELL 8187V/6FTV Posisjoneringssnor 6 fot 400 Lb. Stål | AD2EFP 3NPN9 8187V / 6FTVKarabinkrok---Nei400 lb.Sølv-1 181 NOK
MILLER BY HONEYWELL T9111W-Z7/6FTAF posisjoneringssnor 6 fot oransje 310 lb. | AG9GME 20C113 T9111W-Z7 / 6FTAFSnap krok3 / 4 "1"1"Nei310 lb.oransje3 / 4 "831NOK
MILLER BY HONEYWELL 213WLS-Z7/6FTYL Posisjoneringssnor 6 fot 1 ben med trykklås | AH7LRG 36WA10 213WLS-Z7 / 6FTYLSnap krok3 / 4 "-1"Nei310 lb.Gul3 / 4 "1 642 NOK
MILLER BY HONEYWELL 198RLS-2-Z7/50FTWH Posisjoneringssnor 50 fot 1 ben med trykklås | AH7LRT 36WA31 198RLS-2-Z7 / 50FTWHSnap krok3 / 4 "-1"Nei310 lb.Hvit3 / 4 "2 623 NOK
MILLER BY HONEYWELL 198RLS-2-Z7/75FTWH Posisjoneringssnor 75 fot 1 ben med trykklås | AH7LRU 36WA32 198RLS-2-Z7 / 75FTWHSnap krok3 / 4 "-1"Nei310 lb.Hvit3 / 4 "3 932 NOK
MILLER BY HONEYWELL 198RLS-2-Z7 / 25FTWH Positioning Lanyard 25 Feet 1 Leg with Snap | AH7LRW 36WA34 198RLS-2-Z7 / 25FTWHSnap krok3 / 4 "-1"Nei310 lb.Hvit3 / 4 "1 630 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 213TWLS-Z7/4FTGN Posisjoneringssnor 1 ben polyester
1 589 NOK / enhet