Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DBI-SALA 1234071 Justerbar tauposisjoneringssnor, m/ taujustering | AH2KUR 29GA91

DBI-SALA 1234071 Justerbar tauposisjoneringssnor, m/ taujustering

På lager
Vare: AH2KUR Modell: 1234071Kryssreferanse: 29GA91

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
6 505 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPosisjoneringssnor
FARGEGul
MaskinvarematerialeLegeringsstål, aluminium
Selekrok Portåpning3 / 4 "
Lengde8ft.
LinjematerialeKernmantle Rope
Låsesele Tilkobling KroktypeSnap -krok og karabinkrok
Antall ben0
Stropp bredde1 / 2 "
Strekkfasthet5000 lb. og 10,000 lbs.
Visuell belastningsindikatorJa
Vektkapasitet310 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2375
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall benFARGEMaskinvarematerialeStropp breddeStrekkfasthetVisuell belastningsindikatorVektkapasitetSelekrok PortåpningPris
DBI-SALA 1204075 Positioneringsnøkkelbånd 350 Lb. 6-lags nylon | AB8RGP 26X350 12040751Brun / BlåAlloy Steel1-11/16 and 1-3/4"4500 og 9000 lb.Nei350 lb.11 / 16 "13 320 NOK
DBI-SALA 1234070 Posisjonsnøkkelbånd 8 føtter 310 lb Stål | AF2NQG 6WNV9 12340701Oransje / hvit med blå kjerne--7000 lb.Ja310 lb.3 / 4 "5 860 NOK
DBI-SALA 1234080 Justerbar tauposisjoneringsstropp, m/slitasjeindikator | AH2KUT 29GA92 1234080-GulLegeringsstål, aluminium1 / 2 "5000 lb. og 10,000 lbs.Ja310 lb.3 / 4 "6 514 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DBI-SALA 1234071 Justerbar tauposisjoneringssnor, m/ taujustering
6 505 NOK / enhet