DBI-SALA 1234070 Posisjonsnøkkelbånd 8 føtter 310 lb Stål | AF2NQG 6WNV9

DBI-SALA 1234070 Posisjoneringssnor 8 fot 310 Lb. Stål

På lager
Vare: AF2NQG Modell: 1234070Kryssreferanse: 6WNV9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 860 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPosisjoneringssnor
FARGEOransje / hvit med blå kjerne
Selekrok Portåpning3 / 4 "
Lengde8ft.
LinjematerialeGalvanisert stål
Låsing Forankringstilkobling KroktypeSnap krok
Låsesele Tilkobling KroktypeSnap krok
Antall ben1
Strekkfasthet7000 lb.
Visuell belastningsindikatorJa
Vektkapasitet310 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)27.18
Skipets lengde (cm)42.16
Skipets bredde (cm)43.43
HS kode6307200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall benFARGEMaskinvarematerialeStropp breddeStrekkfasthetVisuell belastningsindikatorVektkapasitetSelekrok PortåpningPris
DBI-SALA 1204075 Positioneringsnøkkelbånd 350 Lb. 6-lags nylon | AB8RGP 26X350 12040751Brun / BlåAlloy Steel1-11/16 and 1-3/4"4500 og 9000 lb.Nei350 lb.11 / 16 "13 320 NOK
DBI-SALA 1234071 Justerbar tauposisjoneringssnor, m/ taujustering | AH2KUR 29GA91 1234071-GulLegeringsstål, aluminium1 / 2 "5000 lb. og 10,000 lbs.Ja310 lb.3 / 4 "6 505 NOK
DBI-SALA 1234080 Justerbar tauposisjoneringsstropp, m/slitasjeindikator | AH2KUT 29GA92 1234080-GulLegeringsstål, aluminium1 / 2 "5000 lb. og 10,000 lbs.Ja310 lb.3 / 4 "6 514 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DBI-SALA 1234070 Posisjoneringssnor 8 fot 310 Lb. Stål
5 860 NOK / enhet