Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DBI-SALA 1204075 Positioneringsnøkkelbånd 350 Lb. 6-lags nylon | AB8RGP 26X350

DBI-SALA 1204075 Posisjoneringssnor 350 Lb. 6-lags nylon

På lager
Vare: AB8RGP Modell: 1204075Kryssreferanse: 26X350

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
13 320 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPosisjoneringssnor
FARGEBrun / Blå
MaskinvarematerialeAlloy Steel
Selekrok Portåpning11 / 16 "
LengdeUlike stolper med diameter (minimum 5-1/10", maksimum 18-1/2")
Linjemateriale6-lags nylon / nylon
Låsing Forankringstilkobling KroktypeKarabinkrok
Låsesele Tilkobling KroktypeKarabinkrok
Antall ben1
Stropp bredde1-11/16 and 1-3/4"
Strekkfasthet4500 og 9000 lb.
Visuell belastningsindikatorNei
Vektkapasitet350 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1275
Skipets høyde (cm)26.92
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)23.62
HS kode5609003000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall benFARGEMaskinvarematerialeStropp breddeStrekkfasthetVisuell belastningsindikatorVektkapasitetSelekrok PortåpningPris
DBI-SALA 1234070 Posisjonsnøkkelbånd 8 føtter 310 lb Stål | AF2NQG 6WNV9 12340701Oransje / hvit med blå kjerne--7000 lb.Ja310 lb.3 / 4 "5 860 NOK
DBI-SALA 1234071 Justerbar tauposisjoneringssnor, m/ taujustering | AH2KUR 29GA91 1234071-GulLegeringsstål, aluminium1 / 2 "5000 lb. og 10,000 lbs.Ja310 lb.3 / 4 "6 505 NOK
DBI-SALA 1234080 Justerbar tauposisjoneringsstropp, m/slitasjeindikator | AH2KUT 29GA92 1234080-GulLegeringsstål, aluminium1 / 2 "5000 lb. og 10,000 lbs.Ja310 lb.3 / 4 "6 514 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DBI-SALA 1204075 Posisjoneringssnor 350 Lb. 6-lags nylon
13 320 NOK / enhet