Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 30HG87 Båndstrop 72 Tommer | AH2WRU

CONDOR 30HG87 Restraint Lanyard 72 tommer

På lager
Vare: AH2WRU Modell: 30HG87
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
1 427 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrensningssnor
Forankringskrok Portåpning55 / 64 "
Kabeldia.1 / 4 "
MaskinvarematerialeAlloy Steel
Selekrok Portåpning55 / 64 "
Lengde72 "
LinjematerialeGalvanisert stål
Låsing Forankringstilkobling KroktypeLåsekrok av stål med 3600 lb portstyrke
Låsesele Tilkobling KroktypeLåsekrok av stål med 3600 lb portstyrke
Antall ben1
Strekkfasthet5000 lb.
Visuell belastningsindikatorNei
Vektkapasitet425 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.179
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForankringskrok PortåpningSelekrok PortåpningLengdeLåsing Forankringstilkobling KroktypeLåsesele Tilkobling KroktypePris
CONDOR 45J293 Restraint Lanyard 1 Ben 6 Feet Blue | AD6HGD 45J2933 / 4 "3 / 4 "6"SnapSnap1 515 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 30HG87 Restraint Lanyard 72 tommer
1 427 NOK / enhet