Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 45J293 Restraint Lanyard 1 Ben 6 Feet Blue | AD6HGD

CONDOR 45J293 Restraint Lanyard 1 Ben 6 Feet Blå

På lager
Vare: AD6HGD Modell: 45J293
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
1 515 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrensningssnor
Forankringskrok Portåpning3 / 4 "
FARGEBlå
Selekrok Portåpning3 / 4 "
Lengde6"
Låsing Forankringstilkobling KroktypeSnap
Låsesele Tilkobling KroktypeSnap
Antall ben1
Stropp bredde1"
Strekkfasthet5000 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9855
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode6307909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForankringskrok PortåpningSelekrok PortåpningLengdeLåsing Forankringstilkobling KroktypeLåsesele Tilkobling KroktypePris
CONDOR 30HG87 Båndstrop 72 Tommer | AH2WRU 30HG8755 / 64 "55 / 64 "72 "Låsekrok av stål med 3600 lb portstyrkeLåsekrok av stål med 3600 lb portstyrke1 427 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 45J293 Restraint Lanyard 1 Ben 6 Feet Blå
1 515 NOK / enhet