Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILLER BY HONEYWELL 198RLS-2-Z7/50FTWH Posisjoneringssnor 50 fot 1 ben med trykklås | AH7LRT 36WA31

MILLER BY HONEYWELL 198RLS-2-Z7/50FTWH Posisjoneringssnor 50 fot 1 ben med snapp

På lager
Vare: AH7LRT Modell: 198RLS-2-Z7/50FTWHKryssreferanse: 36WA31
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
2 390 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPosisjoneringssnor
Forankringskrok Portåpning3 / 4 "
FARGEHvit
MaskinvarematerialeStål
Selekrok Portåpning3 / 4 "
Lengde50ft.
Linjematerialenylon
Låsing Forankringstilkobling KroktypeSnap krok
Låsesele Tilkobling KroktypeSnap krok
Antall ben1
Stropp bredde1"
Strekkfasthet5000 lb.
Visuell belastningsindikatorNei
Vektkapasitet310 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.592
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)33.02
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLåsesele Tilkobling KroktypeForankringskrok PortåpningKabeldia.Stropp breddeVisuell belastningsindikatorVektkapasitetFARGESelekrok PortåpningPris
MILLER BY HONEYWELL ARL-100-Z7/8FT Posisjoneringssnor 8 fot 400 Lb. Tau | AA8MLK 19D197 ARL-100-Z7 / 8FTSnap krok1"3 / 8 "3 / 8 "Nei400 lb.Hvit3/4 til 1 "3 774 NOK
MILLER BY HONEYWELL 8187V/6FTV Posisjoneringssnor 6 fot 400 Lb. Stål | AD2EFP 3NPN9 8187V / 6FTVKarabinkrok---Nei400 lb.Sølv-1 218 NOK
MILLER BY HONEYWELL 213TWLS-Z7/4FTGN Posisjoneringssnor 1 ben polyester | AG9FEN 19Z713 213TWLS-Z7 / 4FTGNSnap3 / 4 "1"1"Ja310 lb.Grønn3 / 4 "1 462 NOK
MILLER BY HONEYWELL T9111W-Z7/6FTAF posisjoneringssnor 6 fot oransje 310 lb. | AG9GME 20C113 T9111W-Z7 / 6FTAFSnap krok3 / 4 "1"1"Nei310 lb.oransje3 / 4 "779NOK
MILLER BY HONEYWELL 213WLS-Z7/6FTYL Posisjoneringssnor 6 fot 1 ben med trykklås | AH7LRG 36WA10 213WLS-Z7 / 6FTYLSnap krok3 / 4 "-1"Nei310 lb.Gul3 / 4 "1 715 NOK
MILLER BY HONEYWELL 198RLS-2-Z7/75FTWH Posisjoneringssnor 75 fot 1 ben med trykklås | AH7LRU 36WA32 198RLS-2-Z7 / 75FTWHSnap krok3 / 4 "-1"Nei310 lb.Hvit3 / 4 "3 291 NOK
MILLER BY HONEYWELL 198RLS-2-Z7 / 25FTWH Positioning Lanyard 25 Feet 1 Leg with Snap | AH7LRW 36WA34 198RLS-2-Z7 / 25FTWHSnap krok3 / 4 "-1"Nei310 lb.Hvit3 / 4 "1 485 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 198RLS-2-Z7/50FTWH Posisjoneringssnor 50 fot 1 ben med snapp
2 390 NOK / enhet