Skruesett for stikkontakt

filtre

Settskruer brukes for å forhindre relasjonsbevegelse mellom permanent plasserte deler i elektronikk, verktøy og dyser, og jordflytting og gruvemaskineri. Raptor Supplies tilbyr disse settet...Les mer

VULCAN HART -

Skruesett

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A853985---441NOK
RFQ
B00-854304-00025---249NOK
RFQ
A716461---73NOK
RFQ
ASC-113-83---69NOK
RFQ
A00-853309---218NOK
RFQ
A00-853489---136NOK
RFQ
ASC-123-65---19NOK
RFQ
CSC-055-020.1 "0.15 "0.25 "2NOK
RFQ
DSC-047-170.3 "4.05 "6.15 "54NOK
RFQ
E00-8532530.3 "0.3 "0.55 "914NOK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Sett Skrue Assort Square Head, 60 stykker

ModellSakPris (eks. mva)
4F415AD7KWT412NOK
ITW BEE LEITZKE -

Settskruesortiment, kopppunkt, 200 stykker

ModellSakPris (eks. mva)
98-445AE2YXE-
RFQ

Skruesett for stikkontakt

Settskruer brukes for å forhindre relasjonsbevegelse mellom permanent plasserte deler i elektronikk, verktøy og dyser, og jordflytting og gruvemaskineri. Raptor Supplies tilbyr disse settene fra merker som Vulcan Hart ogITW Bee Leitzke. De brukes til å fikse en komponent med en annen, uten å danne fremspring som kan redusere effektiviteten til utstyret og forstyrre driften.

Ofte Stilte Spørsmål

Er settskruer og stiftskruer det samme?

Begrepene "settskruer" og "skruer" brukes vanligvis om hverandre. Settskruer anses hovedsakelig som stiftskruer når de er av den blinde (hodeløse) varianten.

Hvordan installere en socket settskrue?

En settskrue har ikke hode. Hele kroppen er gjenget for å feste den sikkert på plass. Den kan ha en forsenket sokkel for bruk med spesielle interne skrunøkler, unbrakonøkler eller sekskantnøkler, og flathode- og Philips-hodebits for å feste hodet og enkelt installere eller fjerne. Etter festing utøver disse verktøyene klemkraft for å sikre komponenten på plass.

Hvordan justere en settskrue?

Utvalgte settskruer som riflete cup-settskruer eller gjengelåsende cup-point settskruer kan ikke justeres når de er installert og fungerer som en permanent feste. Hvis brukere ønsker å justere en settskrue etter installasjonen for å korrigere løsningen eller første posisjonering, bør de velge en justerbar settskrue som oval-punkt, flattipp eller myk-tipp settskruer som kan gjenbrukes uten skade på gjenger eller overflate .

Hva er standardene som disse socket settskruene overholder?

Disse festeskruene overholder militære standarder og internasjonale standarder som ASME (American Society of Mechanical Engineers), DIN (German Institute for Standardization), ISO (International Organization for Standardization) og ASTM (American Society for Testing and Materials) for å møte materialkvalitet standarder og dimensjonskrav.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?