Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COX 63004-LP Pneumatic Caulk Gun 10oz / 300ml | AD6QYT 48K612

COX 63004-LP Pneumatic Caulk Gun 10oz/300ml

På lager
Vare: AD6QYT Modell: 63004-LPKryssref: 48K612
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
2 536 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk kalvepistol
Luftinntak1 / 4 "PT
TønnematerialeAluminum
GripPistol
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 100 psi
HoldertypeHurtigutløser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5975
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8467195090
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Kassettstørrelse (10 oz./ 300 ml)
    • Kassettype (kassett / pølse)

Produktvarianter

ProduktModellPris
COX 63001 Pneumatisk kalvepistol 10 oz | AD6QYR 48K610 630011 864 NOK
COX 63002 Pneumatisk kalvepistol 29 oz | AG6UTQ 48K611 630022 143 NOK
COX 63006-300 Pneumatisk kalvepistol 10 oz. | AG6UTR 48K613 63006-3002 136 NOK
COX 63006-600 Pneumatisk kalibreringspistol 600 Ml | AG6UTT 48K614 63006-6002 279 NOK
COX 63007-600S Pneumatisk kalibreringspistol 600 Ml | AG6UTW 48K617 63007-600S3 593 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COX 63004-LP Pneumatic Caulk Gun 10oz/300ml
2 536 NOK / enhet