Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COX 63006-600 Pneumatisk kalibreringspistol 600 Ml | AG6UTT 48K614

COX 63006-600 Pneumatisk fugepistol 600 Ml

På lager
Vare: AG6UTT Modell: 63006-600Kryssref: 48K614
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
2 279 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk kalvepistol
Luftinntak1 / 4 "PT
TønnematerialeAluminum
GripPistol
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 100 psi
HoldertypeHurtigutløser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8467191000

Produktdetaljer:

Cox 63006-600 pneumatisk caulk-pistol er ideell for dispensering av tetningsmidler og lim med lav til middels viskositet. Denne luftdrevne caulk-pistolen gir en trykksatt mating av lim, væsker og pastaer i applikasjoner der presisjon kreves, som vanntette vinduer og dusjdører. Den er egnet for både forsegling og liming.

Egenskaper:

  • Cox 63006-600 pneumatisk caulk-pistol har et anodisert aluminiumsløp og et glassforsterket nylonhåndtak for lav vekt, holdbarhet og komfortabelt grep.
  • Den har en luftregulator med variabel hastighet med en trigger for effektiv kontroll under dispensering, ved trykkinnstillinger fra 0 til 100 psi (6.8 bar).
  • Pistolen har en instant dump-ventil for å slippe ut ekstra luft og sørge for sikkerhet.
  • Den kan passe lim-/forseglingspatroner eller pølser med kapasitet opp til 600 ml.

Kompatibelt tilbehør:

  • Cox-dyser: Disse plastkjegledysene er festet til beholdere for presis dispensering av lim.
  • Cox hastighetsregulatorer: De brukes til å angi trykkklassifiseringer for ønskede strømningshastigheter.

Standarder og godkjenninger:

  • CE

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er noen punkter man bør huske på når man bruker Cox 63006-600 pneumatisk caulk-pistol?

A.

  • Brukere bør ikke flytte lufthåndtaket under drift.
  • Flyselskapet bør kobles fra før du bytter patronen eller pølsen.
  • Eventuelt uønsket materiale/rester skal fjernes fra applikatoren med et løsemiddel eller en myk klut.
  • Operatøren skal alltid bruke vernebriller under drift.

Sp. Hvordan er Cox 63006-600 pneumatisk caulk-pistol koblet til lufttilførselen?

A. Cox 63006-600 pneumatisk caulk-pistol har en 1/4 tommers NPT-hannkobling for enkel tilkobling til lufttilførselen.

Q. Hvor mye støy produseres av Cox 63006-600 pneumatisk caulk-pistol?

A. Cox 63006-600 pneumatisk caulk-pistol har en lyddemper for stillegående drift under innendørs bruk. Enheten gir et lydnivå på 82 dB.

Produktvarianter

ProduktModellPris
COX 63001 Pneumatisk kalvepistol 10 oz | AD6QYR 48K610 630011 864 NOK
COX 63004-LP Pneumatic Caulk Gun 10oz / 300ml | AD6QYT 48K612 63004-LP2 536 NOK
COX 63002 Pneumatisk kalvepistol 29 oz | AG6UTQ 48K611 630022 143 NOK
COX 63006-300 Pneumatisk kalvepistol 10 oz. | AG6UTR 48K613 63006-3002 136 NOK
COX 63007-600S Pneumatisk kalibreringspistol 600 Ml | AG6UTW 48K617 63007-600S3 593 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COX 63006-600 Pneumatisk fugepistol 600 Ml
2 279 NOK / enhet