Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2DBU7 Murerhammer 20 Unse Stål | AB9HEG

WESTWARD 2DBU7 Murerhammer 20 Unse Stål

På lager
Vare: AB9HEG Modell: 2DBU7
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
436NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMurere Hammer
Blad (1) Lengde2-5 / 8 "
Blad (1) Bredde4"
Blad (2) Lengde1"
Blad (2) Bredde1"
FaceGlatt
HandleStål med vinylgrep
Hodelengde5"
HodematerialeStål
Hodevekt20 oz.
Total lengde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8205203000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHandleHodelengdeHodematerialeHodevektTotal lengdePris
WESTWARD 6DWK7 Bricklayers Hammer Hickory 24 Oz | AE8LLG 6DWK7Hickory7"Medium karbonstål24 oz.11.625 "299NOK
WESTWARD 6DWK8 Bricklayers Hammer Hickory 16 Oz | AE8LLH 6DWK8Hickory4.625 "Medium karbonstål16 oz.11.5 "211NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2DBU7 Murerhammer 20 Unse Stål
436NOK / enhet