GENERAL ELECTRIC Støpte kretsbrytere i Spectra-serien


filtre
LUFT @ 125VDC: 10kA , LUFT @ 240VAC: 18kA , LUFT @ 277VAC: 14kA , LUFT @ 600VAC: 14kA , effektbrytertype: standard , Dybde: 3.4 " , Rammestørrelse: 150A / TED , Høyde: 6.3 " , Montering: Bolt på panelboard , Terminaltilkobling: Line / Load Lug , Reisetype: Termisk magnetisk
StilModellFaseAC-spenningsvurderingLUFT @ 480VACBreddeampsDC-spenningsvurderingMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
TED124090WL
-480 VAC18kA2.7 "90250 VDC--14 896 NOK
B
TED136060WL
-600 VAC18kA4.1 "60500 VDC--17 055 NOK
B
TED136080WL
-600 VAC18kA4.1 "80500 VDC--18 182 NOK
B
TED136125WL
-600 VAC18kA4.1 "125500 VDC--43 338 NOK
B
TED136050WL
-600 VAC18kA4.1 "50500 VDC--17 175 NOK
B
TED136090WL
-600 VAC18kA4.1 "90500 VDC--17 861 NOK
A
TED124080WL
1480 VAC18kA2.7 "80250 VDC2/0 AWG6 AWG (Cu), 4 AWG (Al)14 896 NOK
A
TED124100WL
1480 VAC18kA2.7 "100250 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)13 150 NOK
C
TED113070WL
1277 VAC10kA1.4 "70125 VDC2/0 AWG6 AWG (Cu), 4 AWG (Al)6 691 NOK
C
TED113040WL
1277 VAC10kA1.4 "40125 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)5 057 NOK
A
TED124125WL
1480 VAC18kA2.7 "125250 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)36 176 NOK
A
TED124150WL
1480 VAC18kA2.7 "150250 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)38 943 NOK
C
TED113050WL
1277 VAC10kA1.4 "50125 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)5 322 NOK
C
TED113015WL
1277 VAC10kA1.4 "15125 VDC8AWG14AWG5 438 NOK
C
TED113045WL
1277 VAC10kA1.4 "45125 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)5 147 NOK
C
TED113100WL
1277 VAC10kA1.4 "100125 VDC3/0 AWG3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)6 691 NOK
C
TED113080WL
1277 VAC10kA1.4 "80125 VDC2/0 AWG6 AWG (Cu), 4 AWG (Al)6 691 NOK
C
TED113035WL
1277 VAC10kA1.4 "35125 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)5 772 NOK
C
TED113090WL
1277 VAC10kA1.4 "90125 VDC2/0 AWG6 AWG (Cu), 4 AWG (Al)6 691 NOK
C
TED113030WL
1277 VAC10kA1.4 "30125 VDC8AWG14AWG5 417 NOK
C
TED113025WL
1277 VAC10kA1.4 "25125 VDC8AWG14AWG5 438 NOK
C
TED113020WL
1277 VAC10kA1.4 "20125 VDC8AWG14AWG5 659 NOK
A
TED124110WL
1480 VAC18kA2.7 "110250 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)34 883 NOK
C
TED113060WL
1277 VAC10kA1.4 "60125 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)5 322 NOK
B
TED136020WL
3600 VAC18kA4.1 "20500 VDC8AWG14AWG17 175 NOK
B
TED136025WL
3600 VAC18kA4.1 "25500 VDC8AWG14AWG16 084 NOK
B
TED136070WL
3600 VAC18kA4.1 "70500 VDC2/0 AWG6 AWG (Cu), 4 AWG (Al)18 939 NOK
B
TED136150WL
3600 VAC18kA4.1 "150500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)43 891 NOK
B
TED136110WL
3600 VAC18kA4.1 "110500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)41 790 NOK
B
TED136045WL
3600 VAC18kA4.1 "45500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)16 385 NOK
B
TED136040WL
3600 VAC18kA4.1 "40500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)17 111 NOK
B
TED136100WL
3600 VAC18kA4.1 "100500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)19 416 NOK
B
TED136035WL
3600 VAC18kA4.1 "35500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)15 314 NOK
B
TED136030WL
3600 VAC18kA4.1 "30500 VDC8AWG14AWG17 175 NOK

Støpte kretsbrytere i Spectra-serien

Strømbrytere fra General Electric er elektrisk drevne brytere som brukes til å beskytte kretser mot overstrøm, vanligvis et resultat av kortslutning eller overbelastning. De har microEntelliGuard utløserenhet, som er et digitalt, solid state, RMS sensing trip system og tilbyr fleksibel systembeskyttelse, måling og kommunikasjonsmuligheter. Disse kompakte strømbryterne oppfyller eller overgår UL-, CSA- og CE-standardene og er utstyrt med utskiftbare plugger for enkelt å endre LT-klassifiseringen. De har en funksjon for redusert energislipp for forbedret beskyttelse. Spectra Series effektbrytere er tilgjengelige i strømstyrker fra 7A til 250A på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?