Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK TED136070WL Strømbryter 70a 3p 600vac Lug | AE7WJT 6AXH8

GENERAL ELECTRIC TED136070WL Strømbryter 70a 3p 600vac Lug

På lager
Vare: AE7WJT Modell: TED136070WLKryssreferanse: 6AXH8

Få tak i det Mai 20, mandag
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
8 988 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering600 VAC
LUFT @ 240VAC18kA
LUFT @ 480VAC18kA
LUFT @ 600VAC14kA
amps70
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurdering500 VDC
Dybde3.4 "
Rammestørrelse150A / TED
Høyde6.3 "
Maks. AIR-vurdering14kA
Maks. Ledningsstørrelse2/0 AWG
Min. Ledningsstørrelse6 AWG (Cu), 4 AWG (Al)
MonteringBolt på panelboard
Antall poler3
Fase3
FasetilkoblingABC
TerminalforbindelseLine / Load Lug
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde4.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.908
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8536308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (fast)

Produktvarianter

ProduktModellFaseAC-spenningsvurderingLUFT @ 480VACBreddeampsDC-spenningsvurderingMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelsePris
GENERELT ELEKTRISK TED136045WL Strømbryter 45a 3p 600vac Lug | AE7WJP 6AXH5 TED136045WL3600 VAC18kA4.1 "45500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)7 280 NOK
GENERELT ELEKTRISK TED136050WL effektbryter, gjennomføringsdesign, 50 A, 3 P, 600 VAC | AE7WJQ 6AXH6 TED136050WL-600 VAC18kA4.1 "50500 VDC--6 841 NOK
GENERELT ELEKTRISK TED136060WL Strømbryter 60a 3p 600vac Lug | AE7WJR 6AXH7 TED136060WL-600 VAC18kA4.1 "60500 VDC--6 841 NOK
GENERELT ELEKTRISK TED136080WL Strømbryter 80a 3p 600vac Lug | AE7WJU 6AXH9 TED136080WL-600 VAC18kA4.1 "80500 VDC--8 988 NOK
GENERELT ELEKTRISK TED136090WL Strømbryter 90a 3p 600vac Lug | AE7WJV 6AXJ0 TED136090WL-600 VAC18kA4.1 "90500 VDC--8 988 NOK
GENERELT ELEKTRISK TED136100WL Strømbryter 100a 3p 600vac Lug | AE7WJW 6AXJ1 TED136100WL3600 VAC18kA4.1 "100500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)8 988 NOK
GENERELT ELEKTRISK TED136110WL Strømbryter 110a 3p 600vac Lug | AE7WJX 6AXJ2 TED136110WL3600 VAC18kA4.1 "110500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)14 753 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC TED136070WL Strømbryter 70a 3p 600vac Lug
8 988 NOK / enhet