Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK TED136050WL effektbryter, gjennomføringsdesign, 50 A, 3 P, 600 VAC | AE7WJQ 6AXH6

GENERAL ELECTRIC TED136050WL effektbryter, gjennomføringsdesign, 50 A, 3 P, 600 VAC

På lager
Vare: AE7WJQ Modell: TED136050WLKryssreferanse: 6AXH6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 841 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering600 VAC
LUFT @ 240VAC18kA
LUFT @ 480VAC18kA
LUFT @ 600VAC14kA
amps50
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurdering500 VDC
Dybde3.4 "
Rammestørrelse150A / TED
Høyde6.3 "
MonteringBolt på panelboard
Antall poler3
TerminalforbindelseLine / Load Lug
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde4.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.854
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8536200020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Støpt bryter i støpt sak designet med en gjennomføringsmekanisme for å gi pålitelig kretsbeskyttelse mot overbelastning eller kortslutning; egnet for omvendt mating
    • Fast termisk-magnetisk utløser for å gi både langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse
    • Linje- og lasteskoterminaler for å romme 14 - 3/0 AWG kobber og 12 - 1/0 AWG aluminiumsledninger

Produktvarianter

ProduktModellFaseAC-spenningsvurderingLUFT @ 480VACBreddeampsDC-spenningsvurderingMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelsePris
GENERELT ELEKTRISK TED136045WL Strømbryter 45a 3p 600vac Lug | AE7WJP 6AXH5 TED136045WL3600 VAC18kA4.1 "45500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)7 280 NOK
GENERELT ELEKTRISK TED136060WL Strømbryter 60a 3p 600vac Lug | AE7WJR 6AXH7 TED136060WL-600 VAC18kA4.1 "60500 VDC--6 841 NOK
GENERELT ELEKTRISK TED136070WL Strømbryter 70a 3p 600vac Lug | AE7WJT 6AXH8 TED136070WL3600 VAC18kA4.1 "70500 VDC2/0 AWG6 AWG (Cu), 4 AWG (Al)8 988 NOK
GENERELT ELEKTRISK TED136080WL Strømbryter 80a 3p 600vac Lug | AE7WJU 6AXH9 TED136080WL-600 VAC18kA4.1 "80500 VDC--8 988 NOK
GENERELT ELEKTRISK TED136090WL Strømbryter 90a 3p 600vac Lug | AE7WJV 6AXJ0 TED136090WL-600 VAC18kA4.1 "90500 VDC--8 988 NOK
GENERELT ELEKTRISK TED136100WL Strømbryter 100a 3p 600vac Lug | AE7WJW 6AXJ1 TED136100WL3600 VAC18kA4.1 "100500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)8 988 NOK
GENERELT ELEKTRISK TED136110WL Strømbryter 110a 3p 600vac Lug | AE7WJX 6AXJ2 TED136110WL3600 VAC18kA4.1 "110500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)14 753 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC TED136050WL effektbryter, gjennomføringsdesign, 50 A, 3 P, 600 VAC
6 841 NOK / enhet