Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS CNMA120408-2 WCB50 Karbiddreieinnsats herdet materiale | AF9MTY 30FM04

WALTER TOOLS CNMA120408-2 WCB50 Karbiddreieinnsats herdet materiale

På lager
Vare: AF9MTY Modell: CNMA120408-2 WCB50Kryssreferanse: 30FM04
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
1 401 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg
ANSI-nummerCNMA432-2
Coatingubestrøket
Skjærende retningNøytral
KlasseWCB50
Registrert sirkel1 / 2 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn form80 grader parallellogram
Sett inn størrelse12
Sett inn tykkelse0.187 "
ISO-nummerCNMA120408-2WCB50
MonteringsstilSkrue klemme
Antall kanter4
Nese Radius0.031 "
RakeNegativ
Avlastningsvinkel0 Degrees
StilCNMA

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)1.5
Skipets lengde (cm)4.19
Skipets bredde (cm)3.99
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) Kompatibilitet (Nei)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Ja)
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet (nei)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Nei)
    • Stål (P) kompatibilitet (nei)
    • Super Alloy (S) kompatibilitet (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerNese RadiusPris
WALTER TOOLS CNMA120404-2 WCB50 Karbiddreieinnsats herdet materiale | AF9MTU 30FL99 CNMA120404-2 WCB50CNMA431-20.015 "1 351 NOK
WALTER TOOLS CNMA120412-2 WCB50 Karbiddreieinnsats herdet materiale | AF9MUA 30FM09 CNMA120412-2 WCB50CNMA433-20.047 "1 367 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS CNMA120408-2 WCB50 Karbiddreieinnsats herdet materiale
1 401 NOK / enhet