WESTWARD 20C883 Pick Mattock # 5 36 In | AB4QPA

WESTWARD 20C883 Pick Mattock # 5 36 in

På lager
Vare: AB4QPA Modell: 20C883

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

651NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVelg Mattock
Blad (1) Lengde8"
Blad (1) Bredde3 / 4 "
Blad (2) Lengde7-1 / 2 "
Blad (2) Bredde4"
HandleHickory Wood
Hodelengde3.5 "
HodematerialeStål
Hodevekt5 lb.
Total lengde36 "
typen# 5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)52.32
HS kode8201300010
OpprinnelseslandSV

Produktvarianter

ProduktModellHandlePris
WESTWARD 20C885 Pick Mattock 36 tommers glassfiberhåndtak | AB4QPC 20C885Glassfiber m / strukturert grep728NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 20C883 Pick Mattock # 5 36 in
651NOK / enhet