VESTIL HT-PANEL Easy Move Panel Cart, 750 Lb. Capacity

På lager
Vare: AG7UKY Model: HT-PANEL

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 939 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHigh Handle Panel Cart
Caster Dia.4"
Caster materialeHard gummi, stål
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGEBlå
Fremre hjul Dia.4"
Type hjul foranRigid
Handle Lengde50 5 / 16 "
Høyde58.38 "
Inkluderer(1) 50-5/16 In. Height Handle, (2) Steel Casters Rigid 4 In. x 1-1/4 In., and (2) Hard Rubber Wheels 10 In. x 2-1/2 In.
Lengde50.31 "
Lastekapasitet750 lbs.
MaterialeStål
Maks. Plattformhøyde10 "
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Plattformhøyde7.5 "
Plattform Lengde21 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde8.94 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.10 "
Sloped Platform Length21 "
Sloped Platform Width8 15 / 16 "
Statisk lastekapasitet750 lbs.
Bredde27 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 48.6
Skipets høyde (cm)148.27
Skipets lengde (cm)127.79
Skipets bredde (cm)66.36
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HT-PANEL Easy Move Panel Cart, 750 Lb. Capacity
4 939 NOK / enhet