Maskinnøkkel

filtre

Maskinnøkler fester og kobler til en roterende aksel og et hjul/gir slik at akselen bøyer delen den er festet til. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse tastene i B85 og C15 Rockwell hardhetsvarianter for måling av henholdsvis hardt og mykt stål.
APPROVED VENDOR -

Maskinnøkkel Square End

StilModellLengdeLengde ToleranseSquarePris (eks. mva)
AWWG-320078"-0.20mm4mm260NOK
AWWG-3200810 "-0.20mm4mm355NOK
AWWG-3200912 "-0.20mm4mm376NOK
AWWG-3201514 "-0.20mm5mm267NOK
BWWG-3201014 "-0.20mm4mm403NOK
AWWG-3201116-0.20mm4mm412NOK
BWWG-3201616-0.20mm5mm495NOK
AWWG-3201718-0.20mm5mm408NOK
AWWG-3201820ft.-0.20mm5mm267NOK
AWWG-3202320ft.-0.20mm6mm349NOK
AWWG-3201925ft.-0.20mm5mm324NOK
AWWG-3202425ft.-0.20mm6mm345NOK
AWWG-3202630 "-0.30mm6mm337NOK
AWWG-3202736 "-0.30mm6mm486NOK
AWWG-3202840mm-0.30mm6mm553NOK
APPROVED VENDOR -

Maskinnøkkel konisk

StilModellHodehøydeLengdeSquarePris (eks. mva)
AGIB-0625-55001"5.5 "5 / 8 "321NOK
AGIB-0625-30001"3"5 / 8 "247NOK
AGIB-0625-60001"6"5 / 8 "442NOK
AGIB-0625-45001"4.5 "5 / 8 "330NOK
AGIB-0625-35001"3.5 "5 / 8 "234NOK
AGIB-0625-50001"5"5 / 8 "364NOK
AGIB-0625-40001"4"5 / 8 "280NOK
AGIB-1000-50001.5 "5"1"680NOK
AGIB-0750-55001.125 "5.5 "3 / 4 "819NOK
AGIB-0750-40001.125 "4"3 / 4 "417NOK
BGIB-0750-45001.125 "4.5 "3 / 4 "394NOK
AGIB-0750-60001.125 "6"3 / 4 "539NOK
AGIB-0750-50001.125 "5"3 / 4 "590NOK
AGIB-0875-40001.375 "4"7 / 8 "511NOK
AGIB-0875-60001.375 "6"7 / 8 "716NOK
AGIB-0875-55001.375 "5.5 "7 / 8 "643NOK
AGIB-0312-40001 / 2 "4"5 / 16 "135NOK
AGIB-0312-30001 / 2 "3"5 / 16 "88NOK
AGIB-0312-25001 / 2 "2.5 "5 / 16 "101NOK
AGIB-2000-60003.5 "6"2"721NOK
AGIB-0500-55003 / 4 "5.5 "1 / 2 "368NOK
AGIB-0500-30003 / 4 "3"1 / 2 "170NOK
AGIB-0500-40003 / 4 "4"1 / 2 "213NOK
AGIB-0500-50003 / 4 "5"1 / 2 "166NOK
AGIB-0500-60003 / 4 "6"1 / 2 "296NOK
StilModellLengdeSquarePris (eks. mva)
AWWG-300021"1 / 8 "61NOK
AWWG-300131"1 / 4 "120NOK
AWWG-300061"3 / 16 "81NOK
AWWG-300221.5 "5 / 16 "133NOK
AWWG-300291.5 "1 / 2 "283NOK
AWWG-300261.5 "3 / 8 "180NOK
AWWG-300151.5 "1 / 4 "109NOK
AWWG-300081.5 "3 / 16 "89NOK
AWWG-300071.25 "3 / 16 "97NOK
AWWG-300031.25 "1 / 8 "77NOK
AWWG-300141.25 "1 / 4 "94NOK
AWWG-300211.25 "5 / 16 "129NOK
AWWG-300251.25 "3 / 8 "151NOK
AWWG-300091.75 "3 / 16 "127NOK
AWWG-300161.75 "1 / 4 "105NOK
AWWG-300041 / 2 "3 / 16 "76NOK
AWWG-300232"5 / 16 "159NOK
AWWG-300272"3 / 8 "204NOK
AWWG-300102"3 / 16 "110NOK
AWWG-300302"1 / 2 "497NOK
AWWG-300172"1 / 4 "122NOK
AWWG-300192.5 "1 / 4 "143NOK
AWWG-300312.5 "1 / 2 "443NOK
AWWG-300282.5 "3 / 8 "226NOK
AWWG-300112.5 "3 / 16 "111NOK
APPROVED VENDOR -

Maskinnøkkel overdimensjonert

StilModellSluttypeLengdeSquarePris (eks. mva)
AWWG-37012Rund3"1 / 2 "94NOK
AWWG-37003Rund1.5 "3 / 16 "403NOK
AWWG-37010Rund2"1 / 2 "321NOK
AWWG-37008Rund2.5 "3 / 8 "400NOK
AWWG-37006Rund1.5 "3 / 8 "248NOK
AWWG-37002Rund3 / 4 "3 / 16 "266NOK
AWWG-37011Rund2.5 "1 / 2 "516NOK
AWWG-37005Rund1.25 "3 / 8 "316NOK
AWWG-37009Rund1"1 / 2 "588NOK
AWWG-37004Rund1"3 / 8 "234NOK
AWWG-37007Rund2"3 / 8 "253NOK
BWWG-35240Square1.5 "3 / 16 "128NOK
BWWG-35249Square2"1 / 4 "178NOK
BWWG-35251Square2.5 "1 / 4 "164NOK
BWWG-35253Square1.25 "3 / 8 "208NOK
BWWG-35254Square1.75 "3 / 8 "357NOK
BWWG-35260Square2"1 / 2 "492NOK
CWWG-35259Square1.625 "1 / 2 "311NOK
BWWG-35257Square2.75 "3 / 8 "306NOK
BWWG-35255Square2"3 / 8 "247NOK
BWWG-35248Square1.75 "1 / 4 "111NOK
BWWG-35246Square1.25 "1 / 4 "142NOK
BWWG-35245Square1"1 / 4 "137NOK
BWWG-35242Square2"3 / 16 "172NOK
BWWG-35239Square1.25 "3 / 16 "132NOK
APPROVED VENDOR -

Maskinnøkkel runde enden

ModellSakPris (eks. mva)
WWG-37013AE7CBX192NOK

Maskinnøkkel

Maskinnøkler fester og kobler sammen en roterende aksel og et hjul/gir slik at akselen bøyer delen den er festet til. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse tastene i B85 og C15 Rockwell hardhetsvarianter for måling av henholdsvis hardt og mykt stål.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installere woodruff-nøkler?

  • Woodruff-nøkler bør installeres på navets lave side.
  • Nøkkelen vil vugge i kilesporet under installasjonen, noe som gir en tett passform.
  • Hvis nøkkelen er installert på navets høye side, vil den feste seg, noe som resulterer i feil installasjon og risiko for skade på enheten.

Hvilke standarder overholder disse maskinnøklene?

ANSI B17.1 og DIN 6888.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?