Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 13X540 Messingfilterkuleventil Ang. Mnpt 1/4 In | AA6GXB

SPEEDAIRE 13X540 Messingfilter Kuleventil Ang. Mnpt 1/4 In

På lager
Vare: AA6GXB Modell: 13X540
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
374NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter kuleventil
KulematerialeForkrommet messing
Body MaterialForkrommet messing
KroppsstilVinkel
TilkoblingstypeMNPT x MNPT
Avløpsportstørrelse1 / 4 "PT
HåndteringsmaterialeABS
Håndtakstypespaken
Maks. Press725 psi WOG
Total høyde1"
Total lengde3.5 "
Samlet bredde2.5 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Trykkvurdering725 psi WOG
Forsegl materialePTFE
SetematerialeNBR
StammaterialeMessing
Temp. Område-30 grader til 100 grader F
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8481801085
OpprinnelseslandIE

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
SPEEDAIRE 13X539 Messing Filter Kuleventil Ang. Mnpt 1/8 tommer | AA6GXA 13X5391 / 8 "374NOK
SPEEDAIRE 13X541 Messing Filter Kuleventil Ang. Mnpt 3/8 tommer | AA6GXC 13X5413 / 8 "392NOK
SPEEDAIRE 13X542 Messingfilter Kuleventil Ang. Mnpt 1/2 In | AA6GXD 13X5421 / 2 "392NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 13X540 Messingfilter Kuleventil Ang. Mnpt 1/4 In
374NOK / enhet