Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 65669 Kuleventillås Passer til størrelse 1-1 / 4 til 3 | AE6HYT 5T821

BRADY 65669 Kuleventilsperre passer størrelse 1-1/4 til 3

På lager
Vare: AE6HYT Modell: 65669Kryssref: 5T821

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
814NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuleventil lockout
FARGERød
Passer til håndtakstørrelse1-1 / 4 "til 3"
Passer til rørstørrelse1-1 / 4 "til 3"
Høyde5"
Lengde7.5 "
MaterialeStål
Maks. Antall hengelåser8
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.9 / 32 "
Temp. Område-30 grader F til 350 grader F
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddePasser til håndtakstørrelsePasser til rørstørrelseHøydeLengdeMaks. Antall hengelåserHengelås Sjakkel Maks. Dia.Temp. OmrådePris
BRADY 65692 Kuleventilavstenging Passer 1/4 til 1 tommer | AC8HHL 3AD54 656922"1/4 "til 1"1/4 "til 1"5"3.5 "63 / 8 "-30 grader F til 350 grader F559NOK
BRADY 65693 Kuleventillås Passer til størrelse 1-1 / 4 til 3 | AE3BDD 5AT47 656934"1-1 / 4 "til 3"1-1 / 4 "til 3"3"9"73 / 8 "-30 grader F til 350 grader F844NOK
BRADY 51388 Kuleventil låsing Passer håndtak Størrelse 1-3/4 | AE6JDH 5TA86 513887"1.75 "-2"6"19 / 32 "0 grader til 250 grader F1 688 NOK
BRADY 51390 Kuleventil låsing Passer håndtak Størrelse 1 | AE6JDJ 5TA87 513905"1"-1.5 "5"19 / 32 "0 grader til 250 grader F1 934 NOK
BRADY 51392 Kuleventillås Passer til håndtakstørrelse 1-3 / 4 | AE6JDK 5TA88 513927"1.75 "-2"6"19 / 32 "0 grader til 250 grader F1 592 NOK
BRADY 51394 Kuleventillås Passer til håndtakstørrelse 1 | AE6JDL 5TA89 513945"1"-1.5 "5"19 / 32 "0 grader til 250 grader F1 477 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 65669 Kuleventilsperre passer størrelse 1-1/4 til 3
814NOK / enhet