WHEELER-REX

Wheeler-Rex-katalogen inkluderer en omfattende serie med rørkuttere, gjenger, sporverktøy, pumper, skrustikk, brannslangetestere, avstengningsverktøy, bore- og tappeverktøy og skiftenøkler. Merkets hydrostatiske testpumper brukes til å måle styrken til trykkbeholdere, rørledninger, rørledninger og sprinklersystemer ved å påføre trykk over deres driftsnivå. De har en strømningshastighet på 10 GPM og har glyserinfylte målere for å tåle væsker ved høye temperaturer, noe som sikrer lang levetid. Wheeler-Rex hydrauliske rørkuttere har smidde stålkjever og herdede stålkjeder for strukturell stivhet og holdbarhet. Disse rørkutterne har et arbeidstrykk som varierer fra 900 til 9000 PSI og en oljekapasitet på 1 kvarts.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

WHEELER-REX ventilhjulnøkler

Ventilnøkkel(3 produkter)

WHEELER-REX Hydrauliske rørkuttere

Hydrauliske rørskjærereBrukes til å kutte støpejerns- og betongrør med diametre fra 2 til 36 tommer; operere på hydrauliske pumper og utføre "klem og pop" kutte handling (13 produkter)

WHEELER-REX Rør- og rørkuttere

Rør- og slangeskjærBrukes til å kutte plast/metall/betong rør og rør i deler av ønsket lengde. Har en hydraulisk pumpe for å utøve store mengder kraft og en kjede for å vise klemme og pop-handling rundt røret mens du pumper. Kan generere trykk opp til 9700 PSI(37 produkter)

WHEELER-REX spesialverktøy for rørleggerarbeid

VVS spesialverktøy(16 produkter)

WHEELER-REX brannslangetestere

Brannslangetestere(4 produkter)

WHEELER-REX deler

Deler(43 produkter)

WHEELER-REX rørgjengetilbehør

Rørgjengerutstyr(21 produkter)

WHEELER-REX Stikkontaktsett

Stikkontakt(11 produkter)

WHEELER-REX pumpeslangesett

Pumpeslangesett(5 produkter)

WHEELER-REX Stikkontakter

Sockets(16 produkter)

WHEELER-REX håndtruck tilbehør

Tilbehør til håndvognerInkluderer erstatningsblader for bruk med den 9015 hånddrevne plastrørskjæreren for å erstatte gamle og utslitte kniver (4 produkter)

WHEELER-REX Kjeder

Kjeder(9 produkter)

WHEELER-REX Muttere og skiver

Nøtter og skiver(9 produkter)

WHEELER-REX Loddetilbehør

Loddetilbehør(9 produkter)

WHEELER-REX forlengelsesfjærer

Forlengelsesfjærer(8 produkter)

WHEELER-REX sprøytepistoltilbehør

Spraypistol tilbehør(6 produkter)

WHEELER-REX ventiltilbehør

Ventiltilbehør(6 produkter)

WHEELER-REX kraner

Taps(4 produkter)

WHEELER-REX PAPR Tilbehør

PAPR-tilbehør(2 produkter)

WHEELER-REX Tetningsmidler

tetningsmidler(2 produkter)

WHEELER-REX vannsuge- og utløpsslanger

Vann sugeslanger(2 produkter)

WHEELER-REX Rørkoblinger

Ledningsbeslag(1 produkt)

WHEELER-REX Hydraulisk høytrykksslange Assy.

Hydraulisk høytrykksslange Assy.Hydrauliske slangeenheter (20 fot) med flat flate hann- og hunnslangeender for bruk med 4624 og 4628 Pipe Masters. Har et maksimalt driftstrykk på 3000 psi og en innvendig slangediameter på 3/8 tommer (1 produkt)

WHEELER-REX Power Unit

Kraftenhet(1 produkt)

WHEELER-REX stroppnøkler

Remnøkler(1 produkt)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Wheeler-Rex MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende RIDGID, Westward og Apollo modellnumre. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Wheeler-Rex-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse Wheeler-Rex-produktene er store i størrelse. De krever nøye emballasje, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Om Wheeler-rex

Wheeler-Rex-katalogen inkluderer en omfattende serie med rørkuttere, gjenger, sporverktøy, pumper, skrustikk, brannslangetestere, avstengningsverktøy, bore- og tappeverktøy og skiftenøkler. Merkets hydrostatiske testpumper brukes til å måle styrken til trykkbeholdere, rørledninger, rørledninger og sprinklersystemer ved å påføre trykk over deres driftsnivå. De har en strømningshastighet på 10 GPM og har glyserinfylte målere for å tåle væsker ved høye temperaturer, noe som sikrer lang levetid. Wheeler-Rex hydrauliske rørkuttere har smidde stålkjever og herdede stålkjeder for strukturell stivhet og holdbarhet. Disse rørkutterne har et arbeidstrykk som varierer fra 900 til 9000 PSI og en oljekapasitet på 1 kvarts.

Store handelsnavn

ARCTIC POLAR SYSTEM rørfrysesett

ARCTIC POLAR SYSTEM rørfrysesett

Merkets ARCTIC POLAR SYSTEM rørfrysesett kan raskt skape en isblokkering i statiske vannledninger, noe som eliminerer behovet for å tømme systemet for reparasjon. De har isplugger som enkelt kan fornyes og varer i 15 til 20 minutter. De er utstyrt med jakker for dobbel frysing av ...

mengde og en skala for korrekt måling, noe som sikrer økonomisk drift. Disse settene kommer med en bæreveske for enkel transport.

Koblingsnøkler uten nav

Koblingsnøkler uten nav

Wheeler-Rex sine NO-HUB koblingsnøkler brukes til å løsne eller stramme koblinger raskt og enkelt. De har en automatisk clutch i momenthodene for å forhindre under- og overstramming. Disse skiftenøkkelene er kompatible med de fleste 3/8 tommers vendbare elektriske bor.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan velger jeg riktig Wheeler-Rex hydrostatisk testpumpe for applikasjonen min?

For å velge riktig Wheeler-Rex hydrostatisk testpumpe, må flere faktorer, som maksimalt trykk, strømningshastighet, nødvendig systemstørrelse og utløpsslangelengde, vurderes.

Hvordan installere og betjene disse Wheeler-Rex hydrostatiske testpumpene?

Disse hydrostatiske testpumpene skal kobles til en vannkilde og utløpsslangen må festes til systemet som testes. Slå på pumpen og juster trykket med regulatorventilen. For hver hydrostatisk testpumpemodell gir Wheeler-Rex installasjons- og driftsinstruksjoner.

Hva er Wheeler-Rex brannslangetestere og hva brukes de til?

Wheeler-Rex brannslangetestere er laget for å evaluere effektiviteten og konsistensen til brannslanger som brukes i brannslokkingsaktiviteter. Disse testerne bruker vann for å øke trykket i slangen til et spesifisert nivå og kontrollere for lekkasje eller andre problemer.

Hvordan kan jeg vedlikeholde en Wheeler-Rex hydraulisk rørkutter?

Disse Wheeler-Rex hydrauliske rørkutterne har lave vedlikeholdskrav. Brukere bør inspisere skjærebladene regelmessig og skifte dem ut når det er nødvendig. Se etter lekkasjer, og hydraulikkvæsken bør skiftes med jevne mellomrom.