Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAMPBELL CVB-4TLF Fjær tilbakeslagsventil med kraner 1 tomme Fnpt | AC7AGY 36Y057

CAMPBELL CVB-4TLF Fjær tilbakeslagsventil med kraner 1 tomme Fnpt

På lager
Vare: AC7AGY Modell: CVB-4TLFKryssref: 36Y057
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
462NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjærkontrollventil med kraner
TilkoblingstypeFNPT
Sprekktrykk0.5 psi
Flow18 gpm
Lengde3.5 "
MaterialeMessing med lav bly
Maks. Temp.190 Grader F
Maks. Vanntrykk200 psi
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde1.75 "
SkjermmaterialeRustfritt stål
Forsegl materialeNBR Gummi SN-919F
SetematerialeBlyfri bronse
Størrelse1"
FjærmaterialeRustfritt stål
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8481301090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFlowLengdeTotal høydeStørrelseBreddePris
CAMPBELL CVB-5TLF Fjær tilbakeslagsventil med kraner 1-1/4 tomme | AC7AGZ 36Y058 CVB-5TLF23 gpm3.75 "2.25 "1.25 "2.25 "717NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAMPBELL CVB-4TLF Fjær tilbakeslagsventil med kraner 1 tomme Fnpt
462NOK / enhet