Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAMPBELL CVB-5TLF Fjær tilbakeslagsventil med kraner 1-1/4 tomme | AC7AGZ 36Y058

CAMPBELL CVB-5TLF Fjær tilbakeslagsventil med kraner 1-1/4 tomme

På lager
Vare: AC7AGZ Modell: CVB-5TLFKryssref: 36Y058

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
717NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjærkontrollventil med kraner
TilkoblingstypeFNPT
Sprekktrykk0.5 psi
Flow23 gpm
Lengde3.75 "
MaterialeMessing med lav bly
Maks. Temp.190 Grader F
Maks. Vanntrykk200 psi
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde2.25 "
SkjermmaterialeRustfritt stål
Forsegl materialeNBR Gummi SN-919F
SetematerialeBlyfri bronse
Størrelse1.25 "
FjærmaterialeRustfritt stål
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8481301090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFlowLengdeTotal høydeStørrelseBreddePris
CAMPBELL CVB-4TLF Fjær tilbakeslagsventil med kraner 1 tomme Fnpt | AC7AGY 36Y057 CVB-4TLF18 gpm3.5 "1.75 "1"1.75 "462NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAMPBELL CVB-5TLF Fjær tilbakeslagsventil med kraner 1-1/4 tomme
717NOK / enhet