WATTS Temperatur- og trykkavlastningsventiler


filtre
Kroppshøyde: 6.25 " , Kroppsbredde: 2.75 " , BtuH: 3,438,000 , Tilkoblingsstørrelse: 3 / 4 " , Fabrikkinnstilt trykk: 125 psi , Innløpstilkobling: Hann gjenget , Innløpstrådtype: PT , Monteringstype: Side , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Trykkområde: 75 til 150 psi , Avlastningstrykk: 150 psi , Avlastningstemperatur: 210 grader F , Skaftlengde: 7 / 8 "
StilModellUtløpstypeBody MaterialInnløpsstørrelseTermostatsondelengdeInnløpstypeSakMaks. Temp.Mfr. SeriePris (eks. mva)
A
3/4 LFSL100XL-150/210
-----Overtrykksventil--1 074 NOK
B
1/2 LF1XL 150-210
-----Overtrykksventil--868NOK
C
3/4 100XL8 150/210
-----Overtrykksventil--523NOK
D
3/4 40XL8 150210
-----Overtrykksventil--4 085 NOK
E
3/4 LF100XL8 150/210
-----Overtrykksventil--475NOK
F
3/4 LF100XL 125-210
-----Overtrykksventil--380NOK
G
3/4 LF L100XL 150-210
-----Overtrykksventil--596NOK
H
1/2 1XL- 8-150210
-----Overtrykksventil--749NOK
I
1/2 1XL-150210
-----Overtrykksventil--723NOK
J
1/2 LF1XL-8 150-210
-----Overtrykksventil--986NOK
K
1XL-8-150210
-Bronse1 / 2 "8"-Temperatur- og trykkavlastningsventil--583NOK
L
1 LF40XL 150/210
-----Overtrykksventil--7 900 NOK
M
1 40XL7-150210
-----Overtrykksventil--4 688 NOK
N
3/4 100-DT
-----Tube--151NOK
O
1 LF 240X 125
-----Temperatur- og trykkavlastningsventil--12 240 NOK
RFQ
P
100DT
-PVC---Temperatur- og trykkavlastningsventil-100DT140NOK
Q
1XL-150210 1/2
-Bronse1 / 2 "4"-Temperatur- og trykkavlastningsventil--551NOK
R
LF1X-L8 150-210 1/2
Gjenget hunnBlyfri kobber silisiumlegering1 / 2 "-Hann gjengetTemperatur- og trykkavlastningsventil210 grader FAV1L765NOK
S
1L-2-150210
Gjenget hunnBronse1 / 2 "2"Hann gjengetTemperatur- og trykkavlastningsventil-1L579NOK
T
240X6-125-210-1"
FNPTBronse1"-MNPTTemperatur- og trykkavlastningsventil210 Grader F-12 461 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?