Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3/4 LF100XL8 150/210 Temperaturtrykkavlastningsventil, NPT, NPT, 3/4 tommers innløpsstørrelse, 3/4 tommers utløpsstørrelse | CU9TYP 794JU9

WATTS 3/4 LF100XL8 150/210 temperaturtrykkavlastningsventil, NPT, NPT, 3/4 tommers innløpsstørrelse, 3/4 tommers utløpsstørrelse

På lager
Vare: CU9TYP Modell: 3/4 LF100XL8 150/210Kryssref: 794JU9
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
552NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOvertrykksventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3105
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellUtløpstypeBody MaterialInnløpsstørrelseTermostatsondelengdeInnløpstypeSakMaks. Temp.Mfr. SeriePris
WATTS 240X6-125-210-1" temperaturtrykkavlastningsventil 125psi | AH2NHX 29YM29 240X6-125-210-1"FNPTBronse1"-MNPTTemperatur- og trykkavlastningsventil210 Grader F-12 461 NOK
WATTS 1XL-8-150210 Temperatur- og trykkavlastningsventil, 150 psi, 8 tommers forlengelsestermostat | BP3BDB 0004497 1XL-8-150210-Bronse1 / 2 "8"-Temperatur- og trykkavlastningsventil--583NOK
WATTS 1L-2-150210 Temperatur- og trykkavlastningsventil, 1/2 tomme størrelse, 150 psi avlastningstrykk | BP3GNX 0002268 1L-2-150210Gjenget hunnBronse1 / 2 "2"Hann gjengetTemperatur- og trykkavlastningsventil-1L579NOK
WATTS LF1X-L8 150-210 1/2 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1/2 tomme størrelse, 150 psi avlastningstrykk | BP4FVP 0121326 LF1X-L8 150-210 1/2Gjenget hunnBlyfri kobber silisiumlegering1 / 2 "-Hann gjengetTemperatur- og trykkavlastningsventil210 grader FAV1L765NOK
WATTS 1XL-150210 1/2 temperatur- og trykkavlastningsventil, 150 psi, 4 tommers forlengelsestermostat | BP4QTY 0004494 1XL-150210 1/2-Bronse1 / 2 "4"-Temperatur- og trykkavlastningsventil--551NOK
WATTS 100DT temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, pvc | BR7YLH 0066125 100DT-PVC---Temperatur- og trykkavlastningsventil-100DT140NOK
WATTS 1 LF 240X 125 temperatur- og trykkavlastningsventil, FNPT, 1 tommers innløpsstørrelse, 1 tommers utløpsstørrelse | CJ3PTU 5DLZ0 1 LF 240X 125-----Temperatur- og trykkavlastningsventil--12 240 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3/4 LF100XL8 150/210 temperaturtrykkavlastningsventil, NPT, NPT, 3/4 tommers innløpsstørrelse, 3/4 tommers utløpsstørrelse
552NOK / enhet