Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL 2CPSA1B1 Kabeltrekkbryter Dobbel 3nc/1no | AA3RGF 11T771

HONEYWELL 2CPSA1B1 Kabeltrekkbryter Dobbel 3nc/1no

På lager
Vare: AA3RGF Modell: 2CPSA1B1Kryssref: 11T771

Få tak i det April 26, Fredag
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
23 388 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNødkabelstrekkbryter
AC-kontaktvurdering10A
Tilfellet MaterialSinkstøpt
Kontakt skjema3NC / 1NO
DC-kontaktvurdering2.5A
Dybde3.66 "
IndikatorNei
IP Rating67
Lengde12.75 "
Maks. Kabelspenn500 ft.
Min. Strøm10 uA til 50 mA lavenergi
MonteringsstilDouble End
NEMA-vurdering1, 4, 12, 13
Driftsstyrke3 til 5 lb.
TilbakestillDreieknott
BryterfunksjonOpprettholdt
BytteevneDobbel kabel
Termisk strømstyrke10A
Bredde12.75 "
Ledningsføring1 / 2 "PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.69
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)30.99
HS kode8536509035
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL 2CPSA1B1 Kabeltrekkbryter Dobbel 3nc/1no
23 388 NOK / enhet