SQUARE D Nødkabeltrekkbrytere


filtre
AC-kontaktvurdering: 20A @ 120 VAC, 12.5A @ 240 VAC, 6.25A @ 480 VAC, 5A @ 600 VAC , Koffertmateriale: Støpt aluminium , Kontakt skjema: 1NC / 1NO , DC kontaktvurdering: 5A @ 120 VDC, 1A @ 250 VDC, 0.2A ved 600 VDC , Dybde: 2.1 " , Indikator: none , Lengde: 4.95 " , Min. Nåværende: IKKE RELEVANT , NEMA-vurdering: 1, 2, 4, 12, 13 , Driftsstyrke: IKKE RELEVANT , Bryterfunksjon: Opprettholdt , Bredde: 2.31 " , Ledningsinngang: 1 / 2 "PT
StilModellIP RatingPris (eks. mva)
A
L2153
65, 669 821 NOK
B
L1432M
675 210 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?