Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D L2153 Kabeltrekkbryter 1NO+1NC | AF9GQQ 2FM04

SQUARE D L2153 Kabeltrekkbryter 1NO+1NC

På lager
Vare: AF9GQQ Modell: L2153Kryssreferanse: 2FM04

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
9 821 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNødkabelstrekkbryter
AC-kontaktvurdering20A @ 120 VAC, 12.5A @ 240 VAC, 6.25A @ 480 VAC, 5A @ 600 VAC
Tilfellet MaterialStøpt aluminium
Kontakt skjema1NC / 1NO
DC-kontaktvurdering5A @ 120 VDC, 1A @ 250 VDC, 0.2A ved 600 VDC
Dybde2.1 "
Indikatornone
IP Rating65, 66
Lengde4.95 "
Maks. KabelspennIKKE RELEVANT
Min. StrømIKKE RELEVANT
NEMA-vurdering1, 2, 4, 12, 13
DriftsstyrkeIKKE RELEVANT
TilbakestillIKKE RELEVANT
BryterfunksjonOpprettholdt
BytteevneDobbel kabel
Bredde2.31 "
Ledningsføring1 / 2 "PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8536509065

Produktdetaljer:

    • Driftsposisjon (venstre og høyre)
    • Termisk strømstyrke (20A)

Produktvarianter

ProduktModellIP RatingPris
SQUARE D L1432M Kabeltrekkbryter Høyre 1NO+1NC | AF9GQP 2FM01 L1432M675 210 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D L2153 Kabeltrekkbryter 1NO+1NC
9 821 NOK / enhet