REES 04954-204 Kabeldrevet bryter, begge sideflaggindikatorer, 2 Nei / nc | AX3LCF

REES 04954-204 Kabelbetjent bryter, flaggindikator på begge sider, 2 No/nc

Vare: AX3LCF Modell: 04954-204
13 718 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabeltrekkbryter
Kontaktkonfigurasjon2 Nei + 2 Nc
Driftsstyrke6 lb
Trekk Force25 lb
Tilbakestill typeHåndbok

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Rees 04954-204 kabelbetjent bryter er en mekanisk enhet som brukes i nødstopp og vanlige kretskontrollapplikasjoner. Det er en toveis bryter som kan aktiveres ved å trekke et tilkoblet kabeltau fra en av endene. Denne bryteren har 2 flagg for turindikasjoner. Den kan installeres i transportsystemer for konstant kontroll i nødstilfeller eller normal stoppoperasjon.

Egenskaper:

  • Rees 04954-204 kabelbetjent bryter er en slakk kabel-bryter med 2 NO og 2 NC-kontakter (i hver ende) som er gullbelagt for å forhindre anløpning av høy motstand.
  • De doble flaggene fungerer uavhengig for å rotere 90 grader når de snubler.
  • Flaggene kan manuelt tilbakestille de positive brytekontaktene ved å sette flagget tilbake til normal posisjon.
  • Denne Rees 04954-204 kabelbetjente bryterens mekaniske levetid er 150000 XNUMX operasjoner.
  • Den har to kanalåpninger for å håndtere en maksimal anbefalt kabellengde på 200 fot med 10 fot med maksimal intervallstøtte.
  • Den leveres med en fiberflex pakning for en oljetett forsegling ved installasjon.
  • Bryterens captive terminaler kan akseptere to #14 AWG-trådede ledninger.

Kompatibelt tilbehør:

  • Rees 02005-540 Neoprenpakning: Denne neoprenpakningen kan gi beskyttelse mot korrosive miljøer etter installasjon.
  • Rees 40100-102 pilotlys: Denne kontrollampen kan indikere strømstatusen til bryteren.
  • Rees 02005-605 Spenne: Denne spennspennen brukes til å justere spenningen i strakte kabler til ønsket kabelspenningsinnstillinger.
  • Rees 02005-610 kabel: Denne galvaniserte stålkabelen brukes til å aktivere denne bryteren ved å trekke i den.

Standarder og godkjenninger:

  • UL 508
  • CSA C22.2
  • CE
  • IEC / EN 60947-5-1
  • DEMKO (FI-17205)
  • NEMA 4X (innendørs)
  • IP66

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er denne Rees 04954-204 kabelbetjente bryteren laget av?

A. Rees 04954-204 kabelbetjent bryterhus har høykvalitets støpt aluminiumskonstruksjon med gulfarget pulverlakk.

Q. Hva er utløserkraften til denne Rees 04954-204 kabelbetjente bryteren?

A. Utløserkraften til denne bryteren per ende er 25 lb.

Q. Hva er omgivelsestemperaturområdet til denne Rees 04954-204 kabelbetjente bryteren?

A. Rees 04954-204 kabelbetjent bryter kan fungere ved temperaturer fra 32 til 131 grader C. Den kan lagres ved temperaturer fra -0 til 55 grader C (-40 til 185 grader F).

Produktvarianter

ProduktModellFARGEIndikatorDriftsstyrkeDriftstypeOperatørfargeTilbakestill typeBytt TypePris
REES 03221-000 Taubetjent bryter | AX3KXP 03221-000---Øyeblikks---4 380 NOK
RFQ
REES 03275-000 Taubetjent bryter | AX3KXQ 03275-000---Øyeblikks---3 546 NOK
RFQ
REES 03275-500 Taubetjent bryter | AX3KXR 03275-500---Øyeblikks---6 251 NOK
RFQ
REES 04944-000 Kabeldrevet bryter | AX3LAF 04944-000Black-3 lb--Håndbok-7 817 NOK
RFQ
REES 04944-020 Kabeldrevet bryter, rød | AX3LAG 04944-020Rød-3 lb--Håndbok-7 817 NOK
RFQ
REES 04944-040 Kabeldrevet bryter, gul | AX3LAH 04944-040Gul-3 lb--Håndbok-7 817 NOK
RFQ
REES 04944-200 kabelbetjent bryter | AX3LAJ 04944-200Black-3.8 lb--Håndbok-10 160 NOK
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REES 04954-204 Kabelbetjent bryter, flaggindikator på begge sider, 2 No/nc
13 718 NOK / enhet