Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER XY2CE2A250H7 Kabeltrekkbryter venstre 1no+1nc | AG7BNB 4B784

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE2A250H7 Kabeltrekkbryter venstre 1no+1nc

På lager
Vare: AG7BNB Modell: XY2CE2A250H7Kryssreferanse: 4B784
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
6 317 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNødkabelstrekkbryter
AC-kontaktvurdering3A ved 240 VAC
Tilfellet MaterialZamak
Kontakt skjema1NC / 1NO
DC-kontaktvurdering0.27A @ 250 VDC
Dybde4.13 "
Indikatornone
IP Rating65
Lengde9"
Maks. Kabelspenn165 ft.
Min. StrømIKKE RELEVANT
MonteringsstilEnkelt slutt
NEMA-vurdering1, 4, 12
DriftsstyrkeIKKE RELEVANT
TilbakestillStartet trykknapp
BryterfunksjonOpprettholdt
BytteevneEnkeltkabel
Termisk strømstyrke10A
Bredde9.02 "
Ledningsføring1 / 2 "PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.66
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)16
HS kode8536509065

Produktdetaljer:

    • Driftsposisjon (venstre)
    • Termisk strømstyrke (10A)

Produktvarianter

ProduktModellAC-kontaktvurderingDybdeLengdeMonteringsstilDriftsstyrkeBreddePris
TELEMECANIQUE SENSORER XY2CH13150H7 Kabeltrekkbryter Universal 1no+1nc | AF6FXB 12N824 XY2CH13150H73A ved 240 VAC1.57 "7.76 "Double End4.5 lb.2.68 "5 248 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XY2CH13250H7 Kabeltrekkbryter Universal 1no+1nc | AF6FXC 12N825 XY2CH13250H73A2.38 "7.76 "Double End4.5 lb.2.68 "5 630 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XY2CE1A150H7 Kabeltrekkbryter Høyre 1no+1nc | AG7BJR 4B789 XY2CE1A150H73A ved 240 VAC4.13 "9"Enkelt sluttIKKE RELEVANT9.02 "6 617 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XY2CE2A150H7 Kabeltrekkbryter venstre 1no+1nc | AG7BND 4B786 XY2CE2A150H73A ved 240 VAC4.13 "9"Enkelt sluttIKKE RELEVANT9.02 "6 534 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XY2CE1A250H7 Kabeltrekkbryter Høyre 1no+1nc | AG7BNE 4B787 XY2CE1A250H73A ved 240 VAC4.13 "9"Enkelt sluttIKKE RELEVANT9.02 "6 369 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE2A250H7 Kabeltrekkbryter venstre 1no+1nc
6 317 NOK / enhet