GODKJENT LEVERANDØR 4NDT4 kompresjon T-skjorte 3/4 tommers Fnpt messing | AD8WUN

APPROVED VENDOR 4NDT4 kompresjon T-skjorte 3/4 tomme Fnpt messing

Vare: AD8WUN Modell: 4NDT4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompresjonst-skjorte
Tilkobling1/2" rør på Gjennomgående kompresjoner, 3/4" FNPT på Branch Tee
Høyde1.8 "
MaterialeMessing
Maks. Arbeids press125 psi
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7412200035
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingHøydeBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4NDT3 kompresjon T-skjorte 1/2 tomme Fnpt messing | AD8WUM 4NDT33/8" rør på Gjennomgående kompresjoner, 1/2" FNPT på Branch Tee1.6 "1.2 "75NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4NDT6 kompresjon T-skjorte 3/4 tommers Fnpt messing | AD8WUQ 4NDT61/2" rør på Gjennomgående kompresjoner, 1/2" FNPT på Branch Tee2"1.5 "249NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NDT4 kompresjon T-skjorte 3/4 tomme Fnpt messing