Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D L1432M Kabeltrekkbryter Høyre 1NO+1NC | AF9GQP 2FM01

SQUARE D L1432M Kabeltrekkbryter Høyre 1NO+1NC

På lager
Vare: AF9GQP Modell: L1432MKryssreferanse: 2FM01
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
5 210 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNødkabelstrekkbryter
AC-kontaktvurdering20A @ 120 VAC, 12.5A @ 240 VAC, 6.25A @ 480 VAC, 5A @ 600 VAC
Tilfellet MaterialStøpt aluminium
Kontakt skjema1NC / 1NO
DC-kontaktvurdering5A @ 120 VDC, 1A @ 250 VDC, 0.2A ved 600 VDC
Dybde2.1 "
Indikatornone
IP Rating67
Lengde4.95 "
Maks. KabelspennIKKE RELEVANT
Min. StrømIKKE RELEVANT
NEMA-vurdering1, 2, 4, 12, 13
DriftsstyrkeIKKE RELEVANT
TilbakestillIKKE RELEVANT
BryterfunksjonOpprettholdt
BytteevneEnkeltkabel
Bredde2.31 "
Ledningsføring1 / 2 "PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.68
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8536509065

Produktdetaljer:

    • Driftsposisjon (høyre)
    • Termisk strømstyrke (20A)

Produktvarianter

ProduktModellIP RatingPris
SQUARE D L2153 Kabeltrekkbryter 1NO+1NC | AF9GQQ 2FM04 L215365, 669 821 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D L1432M Kabeltrekkbryter Høyre 1NO+1NC
5 210 NOK / enhet