Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS L100XLM7-3-125210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, utvendig gjenge, Npt, 3/4 tommers størrelse, messing | BP3YEH 0066134

WATTS L100XLM7-3-125210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, utvendig gjenge, Npt, 3/4 tommers størrelse, messing

På lager
Vare: BP3YEH Model: L100XLM7-3-125210 3/4Kryss Ref: 0066134

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
668NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperatur- og trykkavlastningsventil
Body MaterialMessing
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeHann gjenget
Maks. Temp.210 grader F
Mfr. Serie100XL
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
trykk~~POS=TRUNC Range75 til 150 psi
Avlastningstrykk125 psi
Skaftlengde2 1 / 8 "
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2745

Produktdetaljer:

Temperatur- og trykkavlastningsventil, utvendig gjenge, Npt, 3/4 tommers størrelse, messing

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.Maks. Arbeids pressAvlastningstrykkSkaftlengdeTermostatsondelengdePris
WATTS 100XL-BP-150210 Temperatur- og trykkavlastningsventil, utvendig gjenge, Npt, 3/4 tommers størrelse, messing | BP3YEG 0066079 100XL-BP-150210210 grader F150 psi150 psi1 1 / 8 "3"401NOK
WATTS DP100XL-TT-150210 Temperatur- og trykkavlastningsventil, utvendig gjenge, Npt, 3/4 tommers størrelse, messing | BP3YEL 0066107 DP100XL-TT-150210210 grader F150 psi150 psi1 1 / 8 "3"1 580 NOK
WATTS 100XL-100180-Z11 temperatur- og trykkavlastningsventil, utvendig gjenge, Npt, 3/4 tommers størrelse, messing | BP3YER 0066310 100XL-100180-Z11180 grader F113 psi150 psi1 1 / 8 "3"583NOK
WATTS LLL100XL-2M7-150210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, utvendig gjenge, Npt, 3/4 tommers størrelse, messing | BP3YEY 0066440 LLL100XL-2M7-150210 3/4210 grader F-150 psi--506NOK
WATTS 100XL-175-210 temperatur- og trykkavlastningsventil, utvendig gjenge, Npt, 3/4 tommers størrelse, messing | BP3YFE 0066103 100XL-175-210210 grader F175 PSI175 psi1 1 / 8 "3"319NOK
WATTS 100XL-8-175210 Temperatur- og trykkavlastningsventil, utvendig gjenge, Npt, 3/4 tommers størrelse, messing | BP3YFF 0066113 100XL-8-175210210 grader F175 PSI175 psi1 1 / 8 "8"749NOK
WATTS 100XL-125210 Temperatur- og trykkavlastningsventil, utvendig gjenge, Npt, 3/4 tommers størrelse, messing | BP3YFG 0066090 100XL-125210210 grader F125 psi125 psi1.1875 "4"352NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS L100XLM7-3-125210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, utvendig gjenge, Npt, 3/4 tommers størrelse, messing
668NOK / enhet