A Montert: montert , Lagertype: Ball , Bladmateriale: Galvanisert stål , Ledningslengde: 10ft. , Miljøapplikasjoner: Industriell , Vektmateriale: Stål , Husmateriale: Galvanisert stål , Hz: 60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 105 Grader F , Maks. Dybde: 21 " , Motor HP: 1/2 , Motorisolasjon: Klasse B , Motortype: Permanent delt kondensator , Monteringsstil: Mobil , Antall blader: 4 , Oscillerende/Ikke-oscillerende: Ikke-oscillerende , Fase: 1 , Skaft Dia.: 3 / 4 " , Hastigheter: 2 , Termisk beskyttelse: Auto , Spenning: 115 , Wire Guard Finish: Grå pulverlakk
Mobil luftrens / sirkulator
Dayton industrielle mobile luftrensere er egnet for å kjøle ned produksjonsområder og andre miljøer som er utsatt for støv eller skitt. Disse tunge stålenhetene har en helt lukket motor for å holde rusk ute og en termisk beskyttelsesfunksjon for å forhindre overoppheting. De sitter nær bakken for å motstå å velte (selv når de støtes) mens de (2) svingbare og (2) faste hjulene gjør det enkelt å rulle fra ett sted til et annet på arbeidsstasjoner. Disse enhetene er også integrert med en beskyttelse som omslutter viftebladene og hindrer dem fra skader samt utilsiktet kontakt. De er tilgjengelige i 30, 36 og 42 tommers propelldiametre.