DAYTON 2VZH4 Luftrenser/sirkulator 36 Tommer 4463 Cfm 115v | AC3TJY

DAYTON 2VZH4 luftrenser/sirkulator 36 tommer 4463 Cfm 115v

På lager
Vare: AC3TJY Modell: 2VZH4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 879 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftrenser / sirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.108
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.67
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft10
montertmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.36 "
BladmaterialeGalvanisert stål
CFM høy4463
CFM Lav3241
CFM / Watt7.3
Ledningslengde10ft.
KjøretypeBelte
MiljøapplikasjonerIndustriell
Fan RPM530/385
VaktmaterialeStål
Høyde41.5 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.105 Grader F
Maks. Dybde21 "
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1/2
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725/1100
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstilMobil
Antall kniver4
Driftsforsterker5.28
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Fase1
Skaft Dia.3 / 4 "
Lydnivå88dBA
Hastigheter2
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Watts606
Bredde39 "
Wire Guard ferdigGrå pulverlakk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 82.35
Skipets høyde (cm)116.84
Skipets lengde (cm)114.3
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (mobil)

Produktvarianter

ProduktModellDriftsforsterkerBlad Dia.CFM høyLydnivåWattsBreddeKjøretypeFan RPMPris
DAYTON 2VZH3 Luftrenser/sirkulator 30 Tommer 3606 Cfm 115v | AC3TJX 2VZH35.0430 "360695dBA56834 "Belte627/44013 858 NOK
DAYTON 2VZH5 Luftrenser/sirkulator 36 Tommer 5460 Cfm 115v | AC3TJZ 2VZH54.536 "546091.5dBA46039 "Belte850/60015 210 NOK
DAYTON 2VZH6 Luftrenser/sirkulator 42 Tommer 5702 Cfm 115v | AC3TKA 2VZH66.1942 "570290dBA70345 "Direkte377/27518 621 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2VZH4 luftrenser/sirkulator 36 tommer 4463 Cfm 115v
15 879 NOK / enhet