DAYTON 2VZH5 Luftrenser/sirkulator 36 Tommer 5460 Cfm 115v | AC3TJZ

DAYTON 2VZH5 luftrenser/sirkulator 36 tommer 5460 Cfm 115v

På lager
Vare: AC3TJZ Modell: 2VZH5

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 381 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftrenser / sirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.346
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.215
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft160
montertmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.36 "
BladmaterialeGalvanisert stål
CFM høy5460
CFM Lav3854
CFM / Watt11.8
Ledningslengde10ft.
KjøretypeBelte
MiljøapplikasjonerIndustriell
Fan RPM850/600
VaktmaterialeStål
Høyde41.5 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.105 Grader F
Maks. Dybde21 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/2
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall850/600
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstilMobil
Antall kniver4
Driftsforsterker4.5
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Fase1
Skaft Dia.3 / 4 "
Lydnivå91.5dBA
Hastigheter2
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Watts460
Bredde39 "
Wire Guard ferdigGrå pulverlakk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 84.6
Skipets høyde (cm)116.84
Skipets lengde (cm)114.3
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (mobil)

Produktvarianter

ProduktModellDriftsforsterkerBlad Dia.CFM høyLydnivåWattsBreddeKjøretypeFan RPMPris
DAYTON 2VZH3 Luftrenser/sirkulator 30 Tommer 3606 Cfm 115v | AC3TJX 2VZH35.0430 "360695dBA56834 "Belte627/44013 858 NOK
DAYTON 2VZH4 Luftrenser/sirkulator 36 Tommer 4463 Cfm 115v | AC3TJY 2VZH45.2836 "446388dBA60639 "Belte530/38515 879 NOK
DAYTON 2VZH6 Luftrenser/sirkulator 42 Tommer 5702 Cfm 115v | AC3TKA 2VZH66.1942 "570290dBA70345 "Direkte377/27519 655 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2VZH5 luftrenser/sirkulator 36 tommer 5460 Cfm 115v
16 381 NOK / enhet