WATTS Ventilasjonsventiler

Sørg for automatisk lufting i distribusjons- og dampsystemer med kaldt / varmt vann. Har messingkonstruksjon for å gi utmerket etterbehandling og korrosjonsbestandighet. Tåler trykk opp til 150 psi og tilbys i 1/8, 1/4 og 3/4 innløpsstørrelsesalternativer

filtre

WATTS -

Ventilasjonsventiler

StilModellInnløpsstørrelseMaks. Temp.Pris (eks. mva)
AFV-4M1 1/41 / 4 "240 grader F330NOK
BFV-4M1 1/81 / 8 "240 ° F301NOK
WATTS -

Dampventiler

StilModellInnløpsstørrelsePris (eks. mva)
A1/4 SVS 21 / 4 "377NOK
B3/4 SVS 3 3/4mipx1/2fip3 / 4 "433NOK
WATTS -

Dampventil 1/8 tommer

StilModellSakPris (eks. mva)
A1/8 SVAJusterbar dampventil339NOK
B1/8 SVDampventil314NOK
C1/8 SVS 1Dampventil347NOK
StilModellInnløpsstørrelsePris (eks. mva)
AFV-4-1 / 41 / 4 "167NOK
AFV-4-1 / 81 / 8 "169NOK
WATTS -

Auto Dual Air Vent Hot and Cold 1/8 In

ModellSakPris (eks. mva)
1/8 DUO-VENT NPTAC8WTQ188NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?