Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS FV-4-1/4 automatisk lufteventil, 1/4 tommer MNPT | AD6RWR 4A821

WATTS FV-4-1/4 automatisk lufteventil, 1/4 tommer MNPT

På lager
Vare: AD6RWR Modell: FV-4-1/4Kryssreferanse: 4A821
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
167NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk ventil
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
Flytende materialepolyetylen
Innløpsstørrelse1 / 4 "
Maks. Press150 psi
Min. Press1.45 psi
Temp. Område33 grader til 240 grader F
Vent Dia.1-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Anti-vakuum enhet ideell for å rense luft fra varmt og kaldt vann distribusjonssystemer og glykol kjølere
    • Tillater separasjon og spredning av luft mens væsken sirkulerer i systemet
    • Høytemperaturbestandig polyetylen flyter for å aktivere ventilpluggen, som ytterligere hindrer vann i å unnslippe systemet
    • Automatisk lufting med silikongummitetning
    • Motstandsdyktig mot urenheter siden den maksimale flytelinjen med vann alltid forblir lavere enn ventiltetningen
    • Ventilasjonshøyde: 3-1/8 tommer

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelsePris
WATTS FV-4-1 / 8 automatisk ventilventil 1/8 tommer Npt | AD6RWQ 4A820 FV-4-1 / 81 / 8 "169NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS FV-4-1/4 automatisk lufteventil, 1/4 tommer MNPT
167NOK / enhet