SIEMENS QPJ -serie bolt på effektbrytere


filtre
AIC-vurdering: 10kAIC @ 240V , Rammetype: Q , Antall poler: 3 , Spenning: 240V
StilModellampsPris (eks. mva)
A
QPJ3125
125A-
RFQ
B
QPJ3150
150A-
RFQ
C
QPJ3200
200A14 709 NOK

QPJ -serie bolt på effektbrytere

Siemens QPJ Series effektbrytere brukes for å beskytte kontrollpaneler, sentralbord og motorkontrollsentraler mot strømoverbelastning og kortslutningsforhold. Disse UL-listede bryterne har en termisk magnetisk utløsning for å gi både øyeblikkelige og langvarige strømbegrensende funksjoner. De er designet for å levere en maksimal avbruddskapasitet på 10kA ved 240V og er egnet for omvendt mating. Velg fra et bredt utvalg av disse effektbryterne, tilgjengelig i 125, 150 og 200A strømklassifiseringer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?